CHAZO W-S NYLON C/ANILLO 3/16″- 5 MM – 200 PCS
$27,138
Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero.
Descripción
Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero.
- Madera
- Ladrillo
- Piedra natural
- Ladrillo refractario
- Producido en dos tipos de materiales: poliamida (nylon) o polietileno (plástico).
- Disponible en versiones con o sin anillo: versión con el anillo evita la pérdida del casquillo en agujeros profundos y versión sin anillo permite su uso en aplicaciones donde el elemento a fijar ya está en posición final (cuando en muebles).
- Resistente a temperaturas de -40°C a + 80°C.
- Puede aplicarse con tornillo para madera, autorroscante y hexagonal.
- No utilizar para la fijación a ladrillos huecos, yeso Muro seco y muros huecos
- Resistencia a cargas ligeras y medias.
- Disponible en versiones con y sin anillo.
- Apto para todo tipo de materiales sólidos.
- La versión con anillo asegura un mejor acabado de la superficie irregular.
- Resistente a temperaturas de -40 ° a + 80 °.