Saltar enlaces

CHAZO W-S NYLON S/ANILLO 1/4″- 6MM – 100 PCS

$15,124

Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero.

Despachos:

Una vez completada la compra, el plazo de entrega de su pedido será de 2 a 3 días hábiles.

SKU: 09036_30 Categorías: ,

Descripción

Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero.

  • Producido en dos tipos de materiales: poliamida (nylon) o polietileno (plástico).
  • Disponible en versiones con o sin anillo: versión con el anillo evita la pérdida del casquillo en agujeros profundos y versión sin anillo permite su uso en aplicaciones donde el elemento a fijar ya está en posición final (cuando en muebles).
  • Resistente a temperaturas de -40°C a + 80°C.
  • Puede aplicarse con tornillo para madera, autorroscante y hexagonal.
  •  No utilizar para la fijación a ladrillos huecos, yeso Muro seco y muros huecos
  • Resistencia a cargas ligeras y medias.
  • Disponible en versiones con y sin anillo.
  • Apto para todo tipo de materiales sólidos.
  • La versión con anillo asegura un mejor acabado de la superficie irregular.
  • Resistente a temperaturas de -40 ° a + 80 °.
0
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos