CHAZO W-S PLASTICO C/ANILLO 1/2″- 12 MM – 50 PCS
$20,354
Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero.
Descripción
Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero.
– Producido en dos tipos de materiales: poliamida (nylon) o polietileno (plástico);
– Disponible en versiones con o sin anillo: la versión con anillo evita la pérdida de casquillo en agujeros profundos y la versión sin anillo permite su uso en aplicaciones donde el elemento a fijar ya está en la posición final (en muebles);
– Resistente a temperaturas de -40° a +80°;
– Se puede aplicar con tornillo para madera, autorroscantes y hexagonales.
– Resistencia a cargas ligeras y medias;
– Disponible en versiones con y sin anillo;
– Indicado para todo tipo de materiales sólidos;
– La versión con anillo garantiza un mejor acabado para superficies irregulares;
– Resistente a temperaturas de -40° a +80°.