Saltar enlaces

CHAZO W-S PLASTICO S/ANILLO 5/16″ – 8 MM 100 PCS

$10,279

Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero.

Despachos:

Una vez completada la compra, el plazo de entrega de su pedido será de 2 a 3 días hábiles.

SKU: 090382_40 Categorías: ,

Descripción

Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero.

– Producido en dos tipos de materiales: poliamida (nylon) o polietileno (plástico);
– Disponible en versiones con o sin anillo: la versión con anillo evita la pérdida de casquillo en agujeros profundos y la versión sin anillo permite su uso en aplicaciones donde el elemento a fijar ya está en la posición final (en muebles);
– Resistente a temperaturas de -40° a +80°;
– Se puede aplicar con tornillo para madera, autorroscantes y hexagonales.

– Resistencia a cargas ligeras y medias;
– Disponible en versiones con y sin anillo;
– Indicado para todo tipo de materiales sólidos;
– La versión con anillo garantiza un mejor acabado para superficies irregulares;
– Resistente a temperaturas de -40° a +80°.

0
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos