No hay productos en el carrito.
Cinta aislante de PVC, auto extinguible para cables eléctricos y diversas aplicaciones.
• Ideal para aislar, laminados o juntar cables eléctricos y cables en diversas aplicaciones en la industria automotriz, mantenimiento industrial, equipos eléctricos, electrónicos y del hogar. • Adecuado para el aislamiento de cables eléctricos y cables de
• Buena propiedad dieléctrica. • El aislamiento de alambres y cables de hasta 600V. • Buena expansión y flexibilidad. • Excelente adherencia. • No propaga la llama. • Alta durabilidad. • Actúa como una capa protectora contra los rayos ultra-violeta. • Excelente memoria elástica: garantiza un perfecto aisla-miento en diversas condiciones de clima.
principales_ventajas | • Gran memoria elástica. • Auto-extinguible. • Resistente a condiciones climáticas. |
condiciones_almacenamiento | • Mantener el producto cerrado y en su empaque original. • Almacenar en un lugar protegido del sol y la lluvia. • Mantener fuera del alcance de niños y animales. • No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos. • Almacenar lejos de fuentes de cal |
datos_tecnicos | Grosor 0,15 mm ± 0,025 mm Ancho 19 mm ± 0,5 mm Estiramientos 220% Adhesión sobre sí misma 2,20 N/cm Adhesión en acero 3,5 N/cm Resistencia a la ruptura 36,5 N/cm Rigidez dieléctica 50 kV/mm Resistencia térmica De –25ºC hasta +90ºC Memoria elástica (150 mm |
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
CINTA AISL PVC NEGRA 19MMX20M Cinta aislante de pvc, auto extinguible para cables eléctricos y diversas aplicaciones | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Conectores aire comprimido
FITTING/CASQLL INSERCION MANGRA 5/16 ACO
$41,312REF: 0699-100-408
Añadir al carrito - Promociones Quincenales
AMOLADORA A BTRY 4 1/2 18V 4 AH
$4,199,630El precio original era: $4,199,630.$1,799,900El precio actual es: $1,799,900.REF: 0702312008
Añadir al carrito - Herramientas para carrocería
CUCHILLO DE CORTE P. GOMAS Y EMPAQUES
$118,830REF: 071458184
Añadir al carrito