No hay productos en el carrito.
La cinta aislante Energy, es una cinta de alto poder de adhesión,
indicada para la protección de cables y conectores eléctricos.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Aislamiento eléctrico y térmico.
- Resistencia a los rayos UV.
- Alta durabilidad.
- Reduce la vulnerabilidad de los materiales eléctricos.
- Fácil de usar y cortar.
- No propaga la llama.
- Cinta Clase C: Tensión hasta 750 V
- Resistencia a la temperatura entre -10° a 90°C
principales_ventajas |
|
modo_de_uso |
|
REF: 0985181001
CINTA AISL PVC NEGRA 18MMX10M ENERGY
$3,909
Categorías: aislamiento, Cinta adhesiva, Cinta aislante, Cinta aislante, Cintas adhesivas, eléctrica, eléctrica, PVC
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
CINTA AISL PVC NEGRA 18MMX20M ENERGY La cinta aislante Energy, es una cinta de alto poder de adhesión, indicada para la protección de cables y conectores eléctricos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CINTA AISL PVC NEGRA 18MMX10M Cinta aislante de pvc, auto extinguible para cables eléctricos y diversas aplicaciones | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CINTA AISL PVC NEGRA 19MMX20M Cinta aislante de pvc, auto extinguible para cables eléctricos y diversas aplicaciones | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Remachadora de palanca para tuercas
REMACHADORA TUERCAS M3-M4-M5-M6-M8
$237,830REF: 0948800101
Añadir al carrito - Anclajes para pared hueca
CHAZO W-K MARIPOSA PEAD 3/8X40MM -50 PCS
$13,388REF: 0903251102
Añadir al carrito