No hay productos en el carrito.
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 2.
Cinta aislante de varios colores, adecuada para instalaciones
eléctricas.
No se pudo obtener el video del producto.
- Aislamiento de cables eléctricos hasta 600 V.
- Protección externa en instalaciones eléctricas (circuitos eléctricos) de medio y alto voltaje.
- Adecuada para cubrir empalmes y terminaciones eléctricas, creando un recubrimiento profesional resistente a la abrasión.
- Adecuada para proteger mangos de herramientas.
- Adecuada como capa de aislamiento contra rayos UV.
- Adecuada como capa de aislamiento contra agentes climáticos.
- Buenas propiedades dieléctricas.
- Buena dilatación y flexibilidad.
- Excelente adhesión.
- No es inflamable.
- Fácil de cortar y aplicar.
- Gran duración.
- Excelente memoria elástica (acepta y sigue la dilatación y
contracción de los objetos después de aplicada). - Cumple las siguientes normas: RoHS / CSA / UL.
principales_ventajas | <ul> <li> Gran variedad de colores.</li> <li> Aislamiento de cables eléctricos hasta<br />600V.</li> <li> Cumple las normas RoHS / CSA / UL.</li> </ul> |
datos_tecnicos | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Grosor</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">0,15 mm ± 0,025 mm</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Ancho</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">19 mm ± 0,5 mm</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Estiramientos</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">220%</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Adhesión sobre sí misma</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">2,20 N/cm</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Adhesión en acero</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">2,12 N/cm</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Resistencia a la ruptura</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">36,5 N/cm</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Rigidez dieléctica</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">50 kV/mm</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Resistencia térmica</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">De ?25ºC hasta +90ºC</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Memoria elástica (150 mm<br />de longitud estimada hasta<br />280 mm a 23ºC)</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">Retracción total en 10<br />minutos</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Prueba de ignición</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">No propaga el fuego</td> </tr> </tbody> </table> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 098519055
CINTA AISL PVC ROJA 19MMX5M
$2,124
Categorías: aislamiento, Cinta adhesiva, Cinta aislante, Cinta aislante, Cintas adhesivas, eléctrica, normal, PVC
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
CINTA AISL PVC AMARILLA 19MMX5M Cinta aislante de varios colores, adecuada para instalaciones eléctricas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CINTA AISL PVC AZUL 19MMX5M Cinta aislante de varios colores, adecuada para instalaciones eléctricas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CINTA AISL PVC VERDE 19MMX5M Cinta aislante de varios colores, adecuada para instalaciones eléctricas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CINTA AISL PVC BLANCA 19MMX5M Cinta aislante de varios colores, adecuada para instalaciones eléctricas. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Equipos de protección personal
GAFAS GOGGLE BARRACUDA CLEAR W/FACEPLATE
$647,270REF: 0899-103-222
Añadir al carrito - Elevador magnético
ALAZADOR IMANTADO FLEX 60 GR.
$186,830El precio original era: $186,830.$99,899El precio actual es: $99,899.REF: 0715-35-35
Añadir al carrito - BOTA DE SEGR NEGRA SILVER
BOTA DE SEGUR NEGRA TALLA 43 SILVER
$324,102El precio original era: $324,102.$159,899El precio actual es: $159,899.REF: 0899194430
Añadir al carrito - Hoja de sierra circular
DISC SIERRA P. ALU 12IN 300MM 80 DIENTES
$409,385REF: 0611012080
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 280
$3,035REF: 8570109280
Añadir al carrito