WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • CINTA AISLANTE 18MM X 20M X 0.13MM

CINTA AISLANTE 18MM X 20M X 0.13MM

Ref: 0985-182-001

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

La cinta aislante Energy, es una cinta de alto poder de adhesión, indicada para la protección de cables y conectores eléctricos.

descarga ficha Ficha Técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

•Reparaciones eléctricas, reparaciones eléctricas automotrices, redes de baja tensión, trabajos caseros, refuerzos en mangos de herramientas.
•Reparación y mantenimiento en general.

•Aislamiento eléctrico y térmico.

•Resistencia a los rayos UV.
•Alta durabilidad.
•Reduce la vulnerabilidad de los materiales eléctricos.
•Fácil de usar y cortar.
•No propaga la llama.
•Cinta Clase C: Tensión hasta 750 V
•Resistencia a la temperatura entre -10° a 90°C

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.