WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • CINTA AISLANTE DE PVC DE 10 METROS DE LARGO x 15 MM DE ANCHO

CINTA AISLANTE DE PVC DE 10 METROS DE LARGO x 15 MM DE ANCHO

Ref: 0985-101

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

descarga ficha Ficha Técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

  • Reparaciones eléctricas, reparaciones eléctricas automotrices, redes de baja tensión, trabajos caseros, refuerzos en mangos de herramientas.
  • Reparación y mantenimiento en general.
  • Aislamiento eléctrico y térmico.
  • Buena flexibilidad.
  • Resistencia a los rayos UV.
  • Alta durabilidad.
  • Reduce la vulnerabilidad de los materiales eléctricos.
  • Fácil de usar y cortar.
  • Buena adherencia y se amolda en cualquier superficie.
  • No propaga la llama.
  • Cinta Clase C: Tensión hasta 750 V
  • Resistencia a la temperatura entre -10° a 90°C
  • Cinta de PVC clase C.
  • Buena adherencia y flexibilidad.
  • No propaga la llama.
  • Para uso en redes de baja tensión.

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.