No hay productos en el carrito.
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 6.
Cinta de enmascarar beige para varias aplicaciones.
- Enmascarado en trabajos de pintura.
- Embalaje de caja.
- Embalaje ligero.
- Varias aplicaciones.
- Se despega fácilmente del rollo. Fácil de trabajar.
- Evita roturas no deseadas en el papel.
- Resistencia a la temperatura hasta +80°C.
- Excelente adherencia, incluso en superficies ligeramente irregulares.
- Gran resistencia a los procesos de pintura.
- Se puede quitar sin dejar residuos en la superficie.
principales_ventajas | <ul> <li><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Se despega fácilmente del rollo.</span></span></li> <li><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Resistencia a la temperatura hasta +80°C.</span></span></li> <li><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Excelente adherencia, incluso en superficies ligeramente irregulares.</span></span></li> </ul> |
modo_de_uso | <ul> <li><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Asegúrese de que la superficie esté limpia, seca y libre de grasa, aceite, humedad, suciedad y otros contaminantes.</span></span></li> <li><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Después de colocar la cinta en su lugar, presione los bordes con firmeza.</span></span></li> <li><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Para asegurarse de que no queden residuos, la cinta debe retirarse inmediatamente después de que se seque la pintura.</span></span></li> <li><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">La cinta no resiste los rayos UV, por lo que no es apta para trabajos al aire libre.</span></span></li> </ul> |
condiciones_almacenamiento | <ul> <li><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Conservar el producto cerrado y en su embalaje original.</span></span></li> <li><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Conservar en un lugar protegido del sol y la lluvia.</span></span></li> <li><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Manténgase fuera del alcance de los niños y los animales.</span></span></li> <li><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">No almacenar con alimentos, bebidas o medicamentos.</span></span></li> <li><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Almacenar lejos de fuentes de calor.</span></span></li> <li><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">No almacenar en lugares húmedos y con temperaturas superiores a +50°C.</span></span></li> <li><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Para una información más detallada, puede consultar la ficha de seguridad del producto.</span></span></li> <li><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Validez: 24 meses a partir de la fecha de fabricación</span></span></li> </ul> |
datos_tecnicos | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Base adhesiva</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">Goma natural</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Material</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">Papel crepé</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Espesor</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">135 ± 10 ?m</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Tacto inicial (Ball test)</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">8#</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Adherencia</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">7.0 N/25 mm</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Fuerza de tensión</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">25 N/cm</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Resistencia de la temperatura</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">80ºC x 60 mins</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Vida útil</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">12 meses</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Resistencia a rayos UV</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">No</td> </tr> </tbody> </table> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0992040018
CINTA DE ENMASCARAR BEIGE 18MMX50M
$6,800
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
CINTA DE ENMASCARAR BEIGE 12MMX50M Cinta de enmascarar beige para varias aplicaciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CINTA DE ENMASCARAR BEIGE 36MMX50M Cinta de enmascarar beige para varias aplicaciones. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Calzado de seguridad de corte bajo
ZAPATO SEGUR BEIGE S1 T 44
$373,579El precio original era: $373,579.$164,899El precio actual es: $164,899.REF: 1899401440
Añadir al carrito