No hay productos en el carrito.
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 2.
Cinta de enmascarar beige para varias aplicaciones.
- Enmascarado en trabajos de pintura.
- Embalaje de cajas.
- Embalajes livianos.
- Diversas aplicaciones.
- Se despega fácilmente del rollo. Fácil para trabajar.
- Previene rasgaduras no deseadas en el papel.
- Resistencia de temperatura hasta +80°C.
- Excelente adhesión, incluso en superficies ligeramente
irregulares. - Gran resistencia a procesos de pintura.
- Puede ser removida sin dejar residuos en la superficie.
principales_ventajas | <ul> <li> Se despega fácilmente del rollo.</li> <li> Resistencia de temperatura hasta +80°C.</li> <li> Excelente adhesión, incluso en superficies<br />ligeramente irregulares.</li> </ul> |
modo_de_uso | <ul> <li> Asegurarse de que la superficie esté limpia, seca y libre de<br />grasa, aceite, humedad, suciedad y otros contaminantes.</li> <li> Luego de poner la cinta en posición, presionar firmemente los<br />bordes.</li> <li> Para asegurarse que no queden residuos, la cinta debe ser<br />removida inmediatamente después de que seque la pintura.</li> <li> La cinta no resiste rayos UV por lo cual no es adecuada para<br />trabajos en exterior.</li> </ul> |
datos_tecnicos | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Base adhesiva</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">Goma natural</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Material</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">Papel crepé</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Espesor</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">135 ± 10 ?m</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Tacto inicial (Ball test)</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">8#</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Adherencia</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">7.0 N/25 mm</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Fuerza de tensión</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">25 N/cm</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Resistencia de la temperatura</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">80ºC x 60 mins</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Vida útil</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">12 meses</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Resistencia a rayos UV</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">No</td> </tr> </tbody> </table> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0992040036
CINTA DE ENMASCARAR BEIGE 36MMX50M
$12,579
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 8X60 GRAD 5
$1,854REF: 0057-8-60
Añadir al carrito - Herramientas para cincelar
SEGUETA HSS BIMTL PROGRESIVA 18-32DIENTE
$21,742REF: 0603-301-13
Añadir al carrito