WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • CINTA DE TEFLÓN DE 12 MM X 12 M X 0,08 MM

CINTA DE TEFLÓN DE 12 MM X 12 M X 0,08 MM

Ref: 0985-030-165

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

CINTA DE SELLADO CON PTFE

descarga ficha Ficha Técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

Utilizado para sellar las conexiones de rosca

Resistente a todos los medios agresivos
Estabilidad termal * -240 °C a + 240°C.
Resistente a la presión * hasta 25 bar.
No se pega ni se infla. Por lo tanto evita que se agarre el hilo.

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.