No hay productos en el carrito.
Cinta de doble faz, compuesta por adhesivos y espuma acrílica, que presentan gran resistencia en aplicaciones internas y externas, con una gran adhesión a la superficie.
•Fijación de placas y objetos en comunicación visual. •Espejos. •Fijación y laminados de vidrios. •Fijación de frisos y accesorios automotrices y aplicaciones industriales diversas.
•Sustituye tornillos y remaches en aplicaciones no estructurales. •Practicidad en la aplicación. •Proporciona pegado en áreas externas. •Elimina el problema de vibración encontrados en fijaciones mecánicas, reduciendo los ruidos. •Mejora la estética de las superficies fijadas, porque queda prácticamente invisible. •Garantiza un desemppeño de adhesión en los más variados tipos de sustratos.
restricciones_uso | • No utilizar en superficies sucias y / o con silicona en su composición. • No utilizar para collages estructurales |
principales_ventajas | •Alto poder de adhesión. •Resistente a altas temperaturas, rayos ultravioletas y agentes químicos. •Puede sustituir algunos tipos de fijación mecánica |
modo_de_uso | •Las superficies deben estar limpias y libres de aceites, grasas, humedad, polvo, suciedad, etc. Un buen producto para limpiar la superficie debe contener poca o ninguna agua. Ej: Limpiador Industrial. •Las cintas acrílicas son sensibles a la presión y la |
seguridad_manipulacion | •La cinta de doble cara debe almacenarse dentro del embalaje plástico original, evitando así problemas de adhesión de la cinta con la parte interna del embalaje. |
condiciones_almacenamiento | •Almacenar en el embalaje original como máximo a 45°C y como mínimo del 50% de humedad relativa del aire. •Validez: 12 meses a partir de la fecha de fabricación. |
datos_tecnicos | Adhesivo Acrílico Superficie de adhesión (N/ cm) 20 Pegado inicial Inmediato Tiempo para la adhesión total (h) 24 Elongación (%) 400 Resistencia a la ruptura (Mpa) 0,7 Temperatura de aplicación 5º a 40ºC Resistencia a la temperatura -40º a + 120ºC Resiste |
$50,830 El precio original era: $50,830.$29,900El precio actual es: $29,900.
Ahorras: $20,930
Unidades disponibles (2609)
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
CINTA DOBLE FAZ TRANSPARENTE 12MM X 1.5M Cintas doble faz compuestas de adhesivos y espumas acrílicas que presentan gran resistencia para aplicaciones internas y externas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CINTA DOBLE FAZ BLANCA 12MM X 1.5M Cintas doble faz compuestas de adhesivos y espumas acrílicas que presentan gran resistencia para aplicaciones internas y externas. | Ver ProductoAñadir al carrito |
Descripción
Cinta de doble faz, compuesta por adhesivos y espuma acrílica, que presentan gran resistencia en aplicaciones internas y externas, con una gran adhesión a la superficie.
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Abraz con muelle torque continuo W2
ABRAZADERA CON MUELLE DE TORQUE CONTINUO W2 65X72
$12,750Unidades disponibles
REF: 0537846572
Añadir al carrito - Espray de autoarranque Start-Rapid
KIT LIMP. TBI + ARRANQ QUICK START
$116,959Unidades disponibles
REF: 998KIT092468
Añadir al carrito - Accesorios automoción
CONTRAPESA RIN DE ACERO 5 G
$339Unidades disponibles
REF: 0830151005
Añadir al carrito - accesorio
ANTORCHA TIG DINSE 1/2IN Gas 3/8 4M.
$1,574,925Unidades disponibles
REF: 0984-120
Añadir al carrito - Comprobador de anticongelante
DENSIMETRO DE ANTICONGELANTE
$375,571Unidades disponibles
REF: 0853-600-1
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
DISC DE PULIR MARMOL BUFFFY 4IN G10000 B
$152,479Unidades disponibles
REF: 0668107018
Añadir al carrito - 6 V/12 V
BOMBILLO ILUMINACION INTERNA 41MM 12V 5W
$2,549Unidades disponibles
REF: 0720-172-1
Añadir al carrito - Electrodo de varilla
2X3 ELECTRODO 308-L 1/8
$1,417,101Unidades disponibles
REF: 997KIT082308
Añadir al carrito - Antioxidante y desoxidante
ROST OFF MECHANIC 300ML
$27,030Unidades disponibles
REF: 0890200301
Añadir al carrito
$50,830 El precio original era: $50,830.$29,900El precio actual es: $29,900.
Ahorras: $20,930
Unidades disponibles (2609)
Reseñas
Aún no hay reseñas.