No hay productos en el carrito.
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
REF: 5754105912
CJTO LLAVE ACODADA REDSTRIPE 12PCS
$475,831
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
LLAVE ACODADA 6X7MM ECO Llaves manuales acodadas con diferente medida en cada extremo, usada para ajustar o aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE ACODADA 8X9MM ECO Llaves manuales acodadas con diferente medida en cada extremo, usada para ajustar o aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE ACODADA 10X11MM ECO Llaves manuales acodadas con diferente medida en cada extremo, usada para ajustar o aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE ACODADA 12X13MM ECO Llaves manuales acodadas con diferente medida en cada extremo, usada para ajustar o aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE ACODADA 14X15MM ECO Llaves manuales acodadas con diferente medida en cada extremo, usada para ajustar o aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE ACODADA 16X17MM ECO Llaves manuales acodadas con diferente medida en cada extremo, usada para ajustar o aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE ACODADA 18X19MM ECO Llaves manuales acodadas con diferente medida en cada extremo, usada para ajustar o aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE ACODADA 20X22MM ECO Llaves manuales acodadas con diferente medida en cada extremo, usada para ajustar o aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE ACODADA 21X23MM ECO Llaves manuales acodadas con diferente medida en cada extremo, usada para ajustar o aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE ACODADA 24X27MM ECO Llaves manuales acodadas con diferente medida en cada extremo, usada para ajustar o aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE ACODADA 25X28MM ECO Llaves manuales acodadas con diferente medida en cada extremo, usada para ajustar o aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE ACODADA 30X32MM ECO Llaves manuales acodadas con diferente medida en cada extremo, usada para ajustar o aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito |
Sé el primero en opinar sobre "CJTO LLAVE ACODADA REDSTRIPE 12PCS" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- cinc
GALVAZINC 3000 1KG
$250,033El precio original era: $250,033.$139,900El precio actual es: $139,900.Ahorras: $110,133
Unidades disponibles (223)
REF: 0892200001
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 320
$2,856Unidades disponibles
REF: 8570108320
Añadir al carrito - BROCA HORMIGON SDS
BROCA HORMIGON SDS 1/2 x 6
$16,339Unidades disponibles
REF: 0648701206
Añadir al carrito - Accesorios automoción
TERNL ELECTR COBRE NO AIS CALIB 16/18
$1,274Unidades disponibles
REF: 0558-997-2
Añadir al carrito - Arandela ala ancha
ARAND DEFENSA GALVNZ ZINC D6.4X20X1.25
$253Unidades disponibles
REF: 0411-6-20
Añadir al carrito - Anillos de estanqueidad
ORING DE NITRILO 18 MMX3 MM
$509Unidades disponibles
REF: 0468-018-30
Añadir al carrito - BROCA HORMIGON CILINDRICA
BROCA HORMIGON CILIC 3/16 x 8
$14,280Unidades disponibles
REF: 0637731608
Añadir al carrito - Anclajes
CHAZO W-S NYL S/ANILLO 3/16- 5MM -200 PCS
$14,280Unidades disponibles
REF: 09035_25
Añadir al carrito - Alicates
ALICATE FUERZA L200MM MANGO DLGADO
$169,830Unidades disponibles
REF: 0715-01-579
Añadir al carrito - Acoplamiento rápido
VALV ACOPLE RAPIDO 1/2 MANGU BRONC LATON
$89,143Unidades disponibles
REF: 0699-121-3
Añadir al carrito
CJTO LLAVE ACODADA REDSTRIPE 12PCS
$475,831
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.