No hay productos en el carrito.
- Uso universal en cualquier tipo de trabajo manual de montaje y desmontaje.
- Taller mecánico de autos, motos o mantenimiento general.
- Copas con cuadrante de 1/4?.
- Rachet con sistema de 60 dientes.
- Fabricado en acero Cromo - Vanadio.
- Acabado niquelado y cromado resistente a la corrosión
user_ID | 7 | ||||||
action | editpost | ||||||
originalaction | editpost | ||||||
post_author | 7 | ||||||
post_type | product | ||||||
original_post_status | auto-draft | ||||||
referredby | https://wurth.co/wp-admin/post.php?post=210339&action=edit | ||||||
post_ID | 210345 | ||||||
meta-box-order-nonce | 5b207906c2 | ||||||
closedpostboxesnonce | 54ce81fe3c | ||||||
post_title | CJTO. RATCHET & COPAS 1/4 -17PCS | ||||||
samplepermalinknonce | eb120c011b | ||||||
acf | Array | ||||||
hidden_post_status | draft | ||||||
post_status | publish | ||||||
hidden_post_visibility | public | ||||||
visibility | public | ||||||
jj | 25 | ||||||
mm | 09 | ||||||
aa | 2024 | ||||||
hh | 08 | ||||||
mn | 51 | ||||||
ss | 49 | ||||||
hidden_mm | 09 | ||||||
cur_mm | 09 | ||||||
hidden_jj | 25 | ||||||
cur_jj | 25 | ||||||
hidden_aa | 2024 | ||||||
cur_aa | 2024 | ||||||
hidden_hh | 08 | ||||||
cur_hh | 08 | ||||||
hidden_mn | 51 | ||||||
cur_mn | 51 | ||||||
current_visibility | visible | ||||||
current_featured | no | ||||||
original_publish | Publicar | ||||||
publish | Publicar | ||||||
tax_input | Array | ||||||
newproduct_cat | Nombre de la nueva categoría | ||||||
newproduct_cat_parent | -1 | ||||||
newtag | Array | ||||||
page_template | default | ||||||
LSCWP_NONCE | d9864d00db | ||||||
woocommerce_meta_nonce | 1589850345 | ||||||
redux_metaboxes_meta_nonce | d4f28d234c | ||||||
product-type | simple | ||||||
product_shipping_class | -1 | ||||||
comment_status | open | ||||||
wc_facebook_sync_mode | sync_and_show | ||||||
fb_product_image_source | product | ||||||
wc_facebook_can_show_enhanced_catalog_attributes_id | true | ||||||
ID | 210345 | ||||||
ping_status | closed | ||||||
minmax_do_not_count | no | ||||||
minmax_cart_exclude | no | ||||||
minmax_category_group_of_exclude | no | ||||||
_wc_facebook_sync_enabled | yes | ||||||
fb_visibility | yes | ||||||
_wc_facebook_product_image_source | product | ||||||
redux-metabox-section | 0_box_redux-liquid_one_opt-metabox-liquid-product-options | ||||||
product-page-style | 2 | ||||||
title-bar-typography-enable | off | ||||||
title-bar-subheading-typography-enable | off | ||||||
title-bar-padding-top | 80 | ||||||
title-bar-padding-bottom | 80 | ||||||
title-bar-parallax | off | ||||||
title-bar-overlay | off | ||||||
principales_ventajas |
| ||||||
contenido |
| ||||||
tabla_medidas |
|
$424,830 El precio original era: $424,830.$149,900El precio actual es: $149,900.
Ahorras: $274,930
Producto agotado
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
KIT SET COPAS & RATCHET 1/ 4 + CONJ DESTORN ZEBRA | Ver ProductoAñadir al carrito |
Descripción
Conjunto de copas hexagonales de 1/4″ en caja metálica
y espuma de sujeción con diseño para ubicar las piezas del conjunto
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- acero cincado
GRASERA MILIMETRICA M6 PASO D ROSCA 1 MM
$6,629Unidades disponibles
REF: 0986-50
Añadir al carrito - acero común
PERNO O PASA TBLR ACO FOSF 10MM L 40MM
$2,968Unidades disponibles
REF: 0475-10-40
Añadir al carrito - cab. avellanada
TORN. CÓNICO CRUZ (PHILLIPS) DE ACERO CINCADO 5X30 CLASE 4.8 GRADO 2
$461Unidades disponibles
REF: 0048-5-30
Añadir al carrito - Abrazadera de manguera
ABRAZ METLICA ZN 90X110 ANCHO 12 MM
$2,719Unidades disponibles
REF: 0545089108
Añadir al carrito - Accesorios automoción
TERNL ELECTR HORQUETA 4-6MM2 AMRLL
$375Unidades disponibles
REF: 0967401082
Añadir al carrito - acero 8.8 cincado
TORN. HEX. DE ACO CINCADO CON. sario
$1,693Unidades disponibles
REF: 0273-928-20
Añadir al carrito - Abrazadera de manguera
ABRZ ACO ZN SIN FIN 25X40X9MM
$1,861Unidades disponibles
REF: 0539025040
Añadir al carrito - Destornillador
DESTORNILLADOR TORX 27 X 100MM
$17,850Unidades disponibles
REF: 0613256009
Añadir al carrito - Herramientas manuales
HOJA DE SEGUETA BIMETAL HSS 18D 10UND
$161,329Unidades disponibles
REF: 0603302018
Añadir al carrito - cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 12X60 GRAD 5
$4,652Unidades disponibles
REF: 0057-12-60
Añadir al carrito
$424,830 El precio original era: $424,830.$149,900El precio actual es: $149,900.
Ahorras: $274,930
Producto agotado
Reseñas
Aún no hay reseñas.