WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • CONJUNTO 29 BROCAS HSCO RED LINE PULGADAS (1/16″-1/2″)

CONJUNTO 29 BROCAS HSCO RED LINE PULGADAS (1/16″-1/2″)

Ref: 0617-440-004

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

Broca de Acero Rápido con Cobalto – HSCo (M35) completamente rectificado

descarga ficha Ficha Técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

Especialmente indicada para perforación de acero inoxidable.

  • Broca helicoidal, con un diseño robusto que proporciona una perforación rápida y precisa.
  • Clasificación del acero: AISI M35 con un 5% de Cobalto en la composición de la aleación.
  • Norma DIN 338.
  • Ángulo de la punta de 135 °.
  • Split Point DIN 1412C (sólo para los diámetros mayores de 2,5 mm).
  • Elevada precisión de agujero y altas prestaciones para perforar aceros de aleación, acero inoxidable, hierro fundido y metales hasta 1200 N/mm2 (carga de ruptura)
  • Adecuada para taladros manuales.

No aplicable para mampostería o cualquier tipo de piedra.

  • Fabricada en acero rápido con aleación 5% de Cobalto (HSSCo).
  • Excelente durabilidad.
  • Excelente capacidad de perforación.
  • Mayor rapidez en la ejecución del agujero.
  • Agujeros precisos y concéntricos.

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.