WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • CONJUNTO BROCAS HSS PULGADAS 29PCS RED LINE
  • CONJUNTO BROCAS HSS PULGADAS 29PCS RED LINE

CONJUNTO BROCAS HSS PULGADAS 29PCS RED LINE

Ref: 0617-040-004

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

Broca de acero rápido – HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante.

descarga ficha Ficha Técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

•Especialmente indicada para perforaciones en acero, materiales ferrosos, no ferrosos (aluminio, latón, bronce) y plásticos

•Broca helicoidal, con diseño robusto que proporciona una perforación rápida y precisa.
•Fabricada en acero rápido (HSS).
•Clasificación del acero: AISI M2.
•Norma DIN 338.
•Ángulo de la punta 118°.
•Split Point DIN 1412C (disponible solamente para los diámetros a partir de 2,5 mm).
•Elevada precisión de la perforación y grandes prestaciones para perforar aceros de aleación hasta R = 800 N/mm2 (carga de ruptura).
•Dureza (HV) entre 750 y 820.
•Adecuada para perforaciones manuales

Ref: 0617-040-001 CONJUNTO BROCAS HSS PULGADAS 21PCS 1/16”- 3/8” RED LINE 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
CONJUNTO BROCAS HSS PULGADAS 21PCS 1/16”- 3/8”  RED LINE

CONJUNTO BROCAS HSS PULGADAS 21PCS 1/16”- 3/8” RED LINE

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.