Cargando...

Saltar enlaces
Copas para la extracción de tornillos y tuercas dañadas.
  • Vehículos ligeros, pesados y de agricultura (ruedas y carrocerías).
  • Máquinas industriales, de producción y construcción.
  • Para construcciones metálicas como vigas, escaleras, etc...
  • Material: Cromo-Molibdeno con acabado anticorrosivo.
  • Paredes interiores en espiral que permite una excelente adaptación al tornillo o tuerca a extraer.
  • Fácil extracción de tornillos y tuercas dañadas o con cabezas redondeadas.
  • Barra o botador incluido que permite retirar de la copa el tornillo o tuerca extraído.
  • 13 copas cuadrante de 1/2�� medidas en mm: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 y 27.

principales_ventajas

  • Extracción de tornillos y tuercas con cabeza redondeada.
  • Cuadrante de 1/2��
  • Medidas desde la 10 hasta la 27 mm.
  • Fácil uso y extracción de piezas.

fb_product_item_id

26323328537315675
REF: 0965-13-900
CONJUNTO DE COPAS ESPIRAL 1/2”

$1,063,000

Unidades disponibles

Descripción

Copas para la extracción de tornillos y tuercas dañadas.

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "CONJUNTO DE COPAS ESPIRAL 1/2”"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    CONJUNTO DE COPAS ESPIRAL 1/2”

    $1,063,000

    0
    Gastar $180,000 más para obtener envío CO gratis
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos

    PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

    Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

    Pagos QR Bancolombia

    MÉTODOS DE PAGO WURTH

    Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

    Cuenta corriente

    21500274353

    Cuenta corriente

    639000504

    Convenio

    1309

    Ahorros

    4-0850-3-01106-8

    Cuenta corriente

    23776940139

    Convenio

    31299