Saltar enlaces
Herramientas especiales extremadamente compactas, con copa, puntas y adaptadores para poder ser usadas en espacios muy reducidos

Ideal para trabajos en vehículos, motocicletas, caravanning, bicicletas,
náutica, maquinaria industrial, pequeña maquinaria, muebles, hobby, mantenimiento doméstico, etc.

Maxima flexibilidad:
Los componentes incluidos en el conjunto permite múltiples combinaciones para adaptarse a todo tipo de trabajos.

Puntas:

  • 23 piezas.
  • Salida: 1/4? de acuerdo con las normas DIN 3126-C 6.3 y E 6.3.
  • Cabeza: Extremadamente compacta con 72 dientes de paso fino y un ángulo de giro de 5°.
  • Versión: cromado con mango de dos componentes, diseño delgado y con un ángulo de inclinación del mango de 10° para facilitar el uso.
  • Construcción robusta y resistente para un alto rendimiento: par de
    apriete hasta 40 Nm.

contenido

  • Copa 1/4? mini 100 mm 
  • 6 Vasos multi (de 5,6,8,10,11 y 13mm)
  • Punta PH1 25 mm
  • Punta PH2 
  • Punta plana 0,8 x 5,5 
  • Punta Allen, 3 mm 
  • Punta Allen, 4 mm 
  • Punta Allen 5 mm 
  • Punta Allen 6 mm
  • Conector 1/4? 
  • Punta TX 10 
  • Punta TX 15 
  • Punta TX 20 
  • Punta TX 25
  • Punta TX 27 
  • Punta TX 30 
  • Extensión
  • Adaptador 

fb_product_item_id

7528296917216481
REF: 0965-11-23
CONJUNTO DE LLAVE TUBULAR DE 1/4″ 23UND ZEBRA

$526,830

Unidades disponibles

Descripción

Herramientas especiales extremadamente compactas, con copa, puntas y adaptadores para poder ser usadas en espacios muy reducidos

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "CONJUNTO DE LLAVE TUBULAR DE 1/4″ 23UND ZEBRA"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    CONJUNTO DE LLAVE TUBULAR DE 1/4″ 23UND ZEBRA

    $526,830

    0
    Gastar $150,000 más para obtener envío CO gratis
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos

    PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

    Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

    Pagos QR Bancolombia

    MÉTODOS DE PAGO WURTH

    Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

    Cuenta corriente

    21500274353

    Cuenta corriente

    6390005504

    Convenio

    1309

    Ahorros

    4-0850-3-01106-8

    Cuenta corriente

    23776940139

    Convenio

    31299