Saltar enlaces

CONJUNTO PUNTAS 1/4IN 71 PCS

$454,568

CONJUNTO COPA PUNTA TX HEX 1/4IN 71 PCS

Despachos:

Una vez completada la compra, el plazo de entrega de su pedido será de 2 a 3 días hábiles.

SKU: 9096512711 Categoría:

Descripción

CONJUNTO COPA PUNTA TX HEX 1/4IN 71 PCS

  • Dimensión de la caja: 15,5 x 11,2 x 3,5 cm
  • Peso: 19,5 Kg
  • Longitud de punta: 25 mm y 75 mm
  • Todas las piezas estan hechas en cromo.
  • Las puntas están fabricadas en acero S2 (con aleación de silicio).
  • La caja está fabricada de TPR (elastómero termoplástico) y ABS (polímero).
  • El juego contiene dos adaptadores:
  •  1 Adaptador magnético de acople rápido de 1?4»
  •  1 Adaptador magnético de acero inoxidable de 1?4»
  • Posee un porta puntas de acero inoxidable, en su interior contiene un iman para un mejor agarre de las puntas.
  • Puntas largas de fácil acceso en espacios profundos.
  • Dos adaptadores para taladro o atornillador.
  • Diversidad de tipo de puntas y medidas.
    0
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos