WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • CONJUNTO RATCHET Y PUNTAS 10MM

CONJUNTO RATCHET Y PUNTAS 10MM

Ref: 0965-12-371

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

Conjunto de ratchet y puntas Torx de seguridad, Torx, Allen, 12 puntas o XZN, Phillips en versión corta, mediana y larga.

descarga ficha Ficha Técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

Trabajos en motores y chasis.

• Ratchet para puntas de 10 mm.
• Adaptador adicional que permite el uso de un ratchet o mango de fuerza de 1/2”.
• Ratchet con un bajo perfil.
• Presentada en una caja de metal de alta calidad, con interior de espuma y compartimentos para las puntas.
• Puntas de 10 mm de cuadrante hexagonal.
• Contiene 37 piezas.
• Ratchet de 72 dientes con acabado cromado y mango de goma bicomponente antideslizante.

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.