No hay productos en el carrito.
Conjunto de ratchet y puntas Torx de seguridad, Torx, Allen, 12 puntas o XZN, Phillips en versión corta, mediana y larga.
No se pudo obtener el video del producto.
- Trabajos en motores y chasis.
- Ratchet para puntas de 10 mm.
- Adaptador adicional que permite el uso de un ratchet o mango de fuerza de 1/2?.
- Ratchet con un bajo perfil.
- Presentada en una caja de metal de alta calidad, con interior de espuma y compartimentos para las puntas.
- Puntas de 10 mm de cuadrante hexagonal.
- Contiene 37 piezas.
- Ratchet de 72 dientes con acabado cromado y mango de goma bicomponente antideslizante.
principales_ventajas | <ul> <li> Conjunto de puntas universal para diferentes necesidades. </li> <li>Puntas de 10 mm. </li> <li>Permiten alto torque de apriete. </li> <li>Pueden ser usadas con Ratchet o mango de fuerza de 1/2��.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0965-12-371
CONJUNTO RATCHET Y PUNTAS TX SEG. 10MM
$815,829 El precio original era: $815,829.$399,900El precio actual es: $399,900.
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Herramientas de medición
MEDIDOR LLANTA 2EN1 PRESION/PROFUNDIDAD
$254,829REF: 07155421
Añadir al carrito