No hay productos en el carrito.
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 50.
Contrapesos con garra baja, fabricados en hierro galvanizado y recubiertas con pintura gris claro. Ideales para rin de acero.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
principales_ventajas | <ul> <li>Producto libre de plomo</li> <li>Ideal para rines de acero</li> <li>Contra peso de garra baja, facil agarre y adaptacion al rin de acero</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0830151010
CONTRAPESA RIN DE ACERO 10 G
$476
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
CONTRAPESA RIN DE ACERO 5 G CONTRAPESOS RIN ACERO Peso (gramos) 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CONTRAPESA RIN DE ACERO 15 G CONTRAPESOS RIN ACERO Peso (gramos) 15 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CONTRAPESA RIN DE ACERO 20 G Contrapesos con garra baja, fabricados en hierro galvanizado y recubiertas con pintura gris claro. Ideales para rin de acero. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CONTRAPESA RIN DE ACERO 25 G Contrapesos con garra baja, fabricados en hierro galvanizado y recubiertas con pintura gris claro. Ideales para rin de acero. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CONTRAPESA RIN DE ACERO 30 G Contrapesos con garra baja, fabricados en hierro galvanizado y recubiertas con pintura gris claro. Ideales para rin de acero. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CONTRAPESA RIN DE ACERO 35 G Contrapesos con garra baja, fabricados en hierro galvanizado y recubiertas con pintura gris claro. Ideales para rin de acero. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CONTRAPESA RIN DE ACERO 40 G Contrapesos con garra baja, fabricados en hierro galvanizado y recubiertas con pintura gris claro. Ideales para rin de acero. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CONTRAPESA RIN DE ACERO 45 G Contrapesos con garra baja, fabricados en hierro galvanizado y recubiertas con pintura gris claro. Ideales para rin de acero. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CONTRAPESA RIN DE ACERO 50 G Contrapesos con garra baja, fabricados en hierro galvanizado y recubiertas con pintura gris claro. Ideales para rin de acero. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
Adhesivo estructural
ADH SELLADOR PU40 GRIS SALCHICHA 600ML
$67,830REF: 0890-100-182-S
Añadir al carrito -
herramientas de aplicación
PISTOLA PARA SILICONA CARTUCHO ECO
$25,329REF: 0891320100
Añadir al carrito -
-
-
Cuchillas
BISTURI SEGUR ZEBRA L170MM
$83,130El precio original era: $83,130.$39,900El precio actual es: $39,900.REF: 0715-66-013
Añadir al carrito -
Fijaciones de tacos
CHAZO W-S NYL C/ANILLO 3/16- 5 MM – 200 PCS
$10,710REF: 0903000900
Añadir al carrito -
-
-
Calzado de seguridad de corte bajo
ZAPATO SEGUR BEIGE S1 T 38
$373,579El precio original era: $373,579.$164,899El precio actual es: $164,899.REF: 1899401380
Añadir al carrito -