No hay productos en el carrito.
La forma del estriado interno que tiene la copa multifuncional permite sacar cinco tipos diferentes de pernos : Hexagonal Milimétrico, Hexagonal Pulgada, Cuadrado, Poligonal y TorX Exterior.
- Version: Corta
- Superficie: Pulido de cromo brillante
- Material: Cromo vanadio
fb_product_item_id | 24530724363238943 |
REF: 0712-134-14
COPA 1/2 MULTI 14MM
$22,440
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
LLAVE TUBULAR 1/2IN -12MM ZEBRA | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE TUBULAR 1/2IN MULTI-13MM ZEBRA Copa multifuncional 1/2pulg. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
COPA MULTIROSCAS 1/2 PULGADA 24 MM ZEBRA | Ver ProductoAñadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 10mm • Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 40-50. • Bi hexágono milimétrico. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 12mm • Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 40-50. • Bi hexágono milimétrico. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 13mm • Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 40-50. • Bi hexágono milimétrico. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 15mm • Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 40-50. • Bi hexágono milimétrico. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 16mm • Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 40-50. • Bi hexágono milimétrico. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 18mm • Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 40-50. • Bi hexágono milimétrico. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 19mm • Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 40-50. • Bi hexágono milimétrico. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 23mm • Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 40-50. • Bi hexágono milimétrico. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 27mm • Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 40-50. • Bi hexágono milimétrico. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 30mm • Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 40-50. • Bi hexágono milimétrico. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 32mm • Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 40-50. • Bi hexágono milimétrico. | Ver ProductoAñadir al carrito |
Descripción
La forma del estriado interno que tiene la copa multifuncional permite sacar cinco tipos diferentes de pernos : Hexagonal Milimétrico, Hexagonal Pulgada, Cuadrado, Poligonal y TorX Exterior.
Sé el primero en opinar sobre "COPA 1/2 MULTI 14MM" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Grasa lubricante
GRASA DE LITIO W-DIMOLIB 190 5KG
$509,829El precio original era: $509,829.$279,900El precio actual es: $279,900.Ahorras: $229,929
Unidades disponibles (84)
REF: 089040145
Añadir al carrito - Accesorios automoción
TERNL ELECTR MACHO 1.5-2.5MM2 AZUL
$125Unidades disponibles
REF: 0558945006
Añadir al carrito - Acero resorte
ANILLO DE SEGUR INT DE ACO FOSF D 21
$1,104Unidades disponibles
REF: 0439-21
Añadir al carrito - Accesorios automoción
TERNL ELECTR REDONDA 0.5-1.5MM2 ROJO
$161Unidades disponibles
REF: 0967400062
Añadir al carrito - DIN
ADAPT ROSCA ESTANDAR. BU-GWD-FR-A2-M6X15
$6,501Unidades disponibles
REF: 4627-6-15
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
TIRA DE LIJA CERAMICO GR.80 70x420mm
$3,392Unidades disponibles
REF: 08570111080
Añadir al carrito - Herramientas manuales
LLAVE ACODADA 30X32MM ECO
$84,829Unidades disponibles
REF: 0713305032
Añadir al carrito - Anillos de estanqueidad
ANILLO DE COBRE (300°C) D10X16
$2,124Unidades disponibles
REF: 0462-010-16
Añadir al carrito - escalonada
LLAVE DOBLE BOCA FIJA 20X22MM ECO
$27,709Unidades disponibles
REF: 0713304022
Añadir al carrito
COPA 1/2 MULTI 14MM
$22,440
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.