No hay productos en el carrito.
- Material: Cromo Vanadio.
- Acabado: Mate.
- Dureza HRC 40-50.
- Bi hexágono milimétrico.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
principales_ventajas | <ul> <li>Copas cortas tipo estrella para fácil agarre del tornillo o tuerca.</li> <li>Material cromo vanadio, resistente a la oxidación y deterioro.</li> <li>Para tornillos y tuercas hexagonales.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0712066013
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 13mm
$16,149
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
COPA MULTIROSCAS ZEBRA 1/2 pulg | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE TUBULAR 1/2IN -12MM ZEBRA | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE TUBULAR 1/2IN MULTI-13MM ZEBRA Copa multifuncional 1/2pulg. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
COPA 1/2 MULTI 14MM La forma del estriado interno que tiene la copa multifuncional permite sacar cinco tipos diferentes de pernos : Hexagonal Milimétrico, Hexagonal Pulgada, Cuadrado, Poligonal y TorX Exterior. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE TUBULAR 1/2IN-1/2-MULTI-17MM ZEBRA | Ver ProductoAñadir al carrito | |
COPA MULTIROSCAS 1/2 PULGADA 24 MM ZEBRA | Ver ProductoAñadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 10mm • Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 40-50. • Bi hexágono milimétrico. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 11mm • Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 40-50. • Bi hexágono milimétrico. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 12mm • Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 40-50. • Bi hexágono milimétrico. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 15mm • Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 40-50. • Bi hexágono milimétrico. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 16mm • Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 40-50. • Bi hexágono milimétrico. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 18mm • Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 40-50. • Bi hexágono milimétrico. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 19mm • Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 40-50. • Bi hexágono milimétrico. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 21mm • Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 40-50. • Bi hexágono milimétrico. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 22mm • Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 40-50. • Bi hexágono milimétrico. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 23mm • Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 40-50. • Bi hexágono milimétrico. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 24mm • Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 40-50. • Bi hexágono milimétrico. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 27mm • Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 40-50. • Bi hexágono milimétrico. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 30mm • Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 40-50. • Bi hexágono milimétrico. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 32mm • Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 40-50. • Bi hexágono milimétrico. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
Amoladoras y pulidoras
LIJA DE BANDA -CLTH-ZC-G80-20X520MM
$30,953REF: 0672-993-008
Añadir al carrito -
-
-
Grapa de panel interior
CLIP G.PLAST MASTER/RENAULT LEVE TDS RD
$2,124REF: 0501167008
Añadir al carrito -
Elementos de seguridad
PASADOR EN IN DE ACO ZINC D 5/16 L 3 1/2
$7,141REF: 0470-516-312
Añadir al carrito -
-
-
-