No hay productos en el carrito.
- Material: Cromo Vanadio.
- Acabado: Mate.
- Dureza HRC 40-50.
- Bi hexágono milimétrico.
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
principales_ventajas |
|
REF: 0712066014
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 14mm
$17,480
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | COPA MULTIROSCAS ZEBRA 1/2 pulg | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | LLAVE TUBULAR 1/2IN -12MM ZEBRA La forma del estriado interno que tiene la copa multifuncional permite sacar cinco tipos diferentes de pernos : Hexagonal Milimétrico, Hexagonal Pulgada, Cuadrado, Poligonal y TorX Exterior. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | LLAVE TUBULAR 1/2IN MULTI-13MM ZEBRA Copa multifuncional 1/2pulg. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | COPA 1/2 MULTI 14MM La forma del estriado interno que tiene la copa multifuncional permite sacar cinco tipos diferentes de pernos : Hexagonal Milimétrico, Hexagonal Pulgada, Cuadrado, Poligonal y TorX Exterior. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | COPA MULTIROSCAS 1/2 PULGADA 24 MM ZEBRA | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | COPA CORTA ESTRIADA 1/2 10mm VENTAJAS •Copas cortas tipo estrella para fácil agarre del tornillo o tuerca. •Material cromo vanadio, resistente a la oxidación y deterioro. •Para tornillos y tuercas hexagonales. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | COPA CORTA ESTRIADA 1/2 11mm • Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 40-50. • Bi hexágono milimétrico. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | COPA CORTA ESTRIADA 1/2 12mm VENTAJAS •Copas cortas tipo estrella para fácil agarre del tornillo o tuerca. •Material cromo vanadio, resistente a la oxidación y deterioro. •Para tornillos y tuercas hexagonales. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | COPA CORTA ESTRIADA 1/2 13mm VENTAJAS •Copas cortas tipo estrella para fácil agarre del tornillo o tuerca. •Material cromo vanadio, resistente a la oxidación y deterioro. •Para tornillos y tuercas hexagonales. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | COPA CORTA ESTRIADA 1/2 15mm VENTAJAS •Copas cortas tipo estrella para fácil agarre del tornillo o tuerca. •Material cromo vanadio, resistente a la oxidación y deterioro. •Para tornillos y tuercas hexagonales. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | COPA CORTA ESTRIADA 1/2 16mm VENTAJAS •Copas cortas tipo estrella para fácil agarre del tornillo o tuerca. •Material cromo vanadio, resistente a la oxidación y deterioro. •Para tornillos y tuercas hexagonales. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | COPA CORTA ESTRIADA 1/2 17mm • Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 40-50. • Bi hexágono milimétrico. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | COPA CORTA ESTRIADA 1/2 18mm VENTAJAS •Copas cortas tipo estrella para fácil agarre del tornillo o tuerca. •Material cromo vanadio, resistente a la oxidación y deterioro. •Para tornillos y tuercas hexagonales. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | COPA CORTA ESTRIADA 1/2 19mm VENTAJAS •Copas cortas tipo estrella para fácil agarre del tornillo o tuerca. •Material cromo vanadio, resistente a la oxidación y deterioro. •Para tornillos y tuercas hexagonales. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | COPA CORTA ESTRIADA 1/2 21mm • Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 40-50. • Bi hexágono milimétrico. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | COPA CORTA ESTRIADA 1/2 22mm • Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 40-50. • Bi hexágono milimétrico. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | COPA CORTA ESTRIADA 1/2 23mm VENTAJAS •Copas cortas tipo estrella para fácil agarre del tornillo o tuerca. •Material cromo vanadio, resistente a la oxidación y deterioro. •Para tornillos y tuercas hexagonales. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | COPA CORTA ESTRIADA 1/2 24mm • Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 40-50. • Bi hexágono milimétrico. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | COPA CORTA ESTRIADA 1/2 27mm VENTAJAS •Copas cortas tipo estrella para fácil agarre del tornillo o tuerca. •Material cromo vanadio, resistente a la oxidación y deterioro. •Para tornillos y tuercas hexagonales. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | COPA CORTA ESTRIADA 1/2 30mm VENTAJAS •Copas cortas tipo estrella para fácil agarre del tornillo o tuerca. •Material cromo vanadio, resistente a la oxidación y deterioro. •Para tornillos y tuercas hexagonales. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | COPA CORTA ESTRIADA 1/2 32mm VENTAJAS •Copas cortas tipo estrella para fácil agarre del tornillo o tuerca. •Material cromo vanadio, resistente a la oxidación y deterioro. •Para tornillos y tuercas hexagonales. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | SET COPAS PARA INYECTOR DIESEL SUV 4PCS Facilita el ensamblaje y desmontaje de los inyectores, se adapta a los inyectores más populares de los vehículos y camiones. VENTAJAS Protección fosfatada. • Practico estuche. • Para variedad de marcas de autos gasolina y diesel. | Ver ProductoAñadir al carrito |
Descripción
- Material: Cromo Vanadio.
- Acabado: Mate.
- Dureza HRC 40-50.
- Bi hexágono milimétrico.
Sé el primero en opinar sobre "COPA CORTA ESTRIADA 1/2 14mm" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Limpiezas y mantenimientos de plásticos
REVITALIZADOR DE PLAS 100GR
$91,822Unidades disponibles
REF: 3890-111-100
Añadir al carrito - Accesorios automoción
TERNL ELECTR COBRE NO AIS CALIB 16/18
$1,274Unidades disponibles
REF: 0558-997-2
Añadir al carrito - 6 V/12 V
BOMB LED S25 2 CONT 12V ROJA BAU15s PAR
$17,291Unidades disponibles
REF: 0721190312
Añadir al carrito - 4 en 1
LLAVE RATCH 2BOCAS 8-10 12-13MM ZEBRA
$324,180Unidades disponibles
REF: 0714-257-013
Añadir al carrito - acero fosfatado
SEGURO EJE DSMONTABLE ACO FOSF 6MM L11MM
$2,343Unidades disponibles
REF: 0491-6
Añadir al carrito - Accesorios automoción
FUSIBLE MAXI DE 30 AMPERIOS VERDE
$7,911Unidades disponibles
REF: 0731-301-30
Añadir al carrito - Fresa de metal duro con dientes MX
FRESA MET CILIND PUNTA REDON D12XL25XLT70MM
$186,850Unidades disponibles
REF: 0616002041
Añadir al carrito - Coronas y sierras cilíndricas
COPA SIER BIMETL HSSCO8 64MM 2 1/2IN
$134,049Unidades disponibles
REF: 0632-900-064
Añadir al carrito - acero revest. cinc aplic. mecán.
ARAND PRES GUASA DE ACO CINCADO D 14
$540Unidades disponibles
REF: 0441-14
Añadir al carrito

COPA CORTA ESTRIADA 1/2 14mm
$17,480
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.