Saltar enlaces
  •  Material: Cromo Vanadio.
  •  Acabado: Mate.
  •  Dureza HRC 40-50.
  •  Bi hexágono milimétrico.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".

principales_ventajas

  • Copas cortas tipo estrella para fácil agarre del tornillo o tuerca.
  • Material cromo vanadio, resistente a la oxidación y deterioro.
  • Para tornillos y tuercas hexagonales.
REF: 0712066021
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 21mm

$19,040

ProductoNombre y descripciónAcción
COPA MULTIROSCAS ZEBRA 1/2 pulg

Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE TUBULAR 1/2IN -12MM ZEBRA

Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE TUBULAR 1/2IN MULTI-13MM ZEBRA

Copa multifuncional 1/2pulg.

Ver ProductoAñadir al carrito
COPA 1/2 MULTI 14MM

La forma del estriado interno que tiene la copa multifuncional permite sacar cinco tipos diferentes de pernos : Hexagonal Milimétrico, Hexagonal Pulgada, Cuadrado, Poligonal y TorX Exterior.

Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE TUBULAR 1/2IN-1/2-MULTI-17MM ZEBRA

Ver ProductoAñadir al carrito
COPA MULTIROSCAS 1/2 PULGADA 24 MM ZEBRA

Ver ProductoAñadir al carrito
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 22mm

• Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 40-50. • Bi hexágono milimétrico.

Ver ProductoAñadir al carrito
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 24mm

• Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 40-50. • Bi hexágono milimétrico.

Ver ProductoAñadir al carrito
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 30mm

• Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 40-50. • Bi hexágono milimétrico.

Ver ProductoAñadir al carrito
0
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos

PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

Pagos QR Bancolombia

MÉTODOS DE PAGO WURTH

Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

Cuenta corriente

21500274353

Cuenta corriente

639000504

Convenio

1309

Cuenta corriente

23776940139

Convenio

31299

Ahorros

 4-0850-3-01106-8