Saltar enlaces

COPA CORTA ESTRIADA 1/2 22mm

$30,739

• Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 40-50. • Bi hexágono milimétrico.

Despachos:

Una vez completada la compra, el plazo de entrega de su pedido será de 2 a 3 días hábiles.

SKU: 0712066022 Categoría:

Descripción

• Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 40-50. • Bi hexágono milimétrico.

Una herramienta multiusos para aplicaciones de todo tipo. Multiperfil compatible con las cinco cabezas de tornillo más comunes

 

  • Material: Cromo Vanadio.
  • Acabado: Mate.
  • Dureza HRC 40-50.
  • Bi hexágono milimétrico
  • Copas cortas tipo estrella para fácil agarre del tornillo o tuerca.
  • Material cromo vanadio, resistente a la oxidación y deterioro.
  • Para tornillos y tuercas hexagonales.
  • Copas cortas tipo estrella para fácil agarre del tornillo o tuerca.
  • Material cromo vanadio, resistente a la oxidación y deterioro.
  • Para tornillos y tuercas hexagonales.
0
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos