No hay productos en el carrito.
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
REF: 07141501
COPA DE IMPACTO CORTA 1IN 24MM
$120,554
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | COPA DE IMPACTO CORTA 1IN 60MM Copas de impacto de 1in largas diseñadas para trabajo pesado VENTAJAS • Se adapta a todos los controladores neumáticos y eléctricos convencionales. • Alta resistencia al impacto y trabajo pesado. • Acabado en negro mate contramarcado. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | COPA DE IMPACTO CORTA 1IN 65MM Copas de impacto de 1in largas diseñadas para trabajo pesado. VENTAJAS • Se adapta a todos los controladores neumáticos y eléctricos convencionales. • Alta resistencia al impacto y trabajo pesado. • Acabado en negro mate contramarcado. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | COPA DE IMPACTO CORTA 1IN 27MM Copas de impacto de 1in cortas .VENTAJAS • Se adapta a todos los controladores neumáticos y eléctricos convencionales. • Alta resistencia al impacto y trabajo pesado. • Acabado en negro mate contramarcado. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | COPA DE IMPACTO CORTA 1IN 30MM Copas de impacto de 1in cortas .VENTAJAS • Se adapta a todos los controladores neumáticos y eléctricos convencionales. • Alta resistencia al impacto y trabajo pesado. • Acabado en negro mate contramarcado. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | COPA DE IMPACTO CORTA 1IN 32 MM Copas de impacto de 1in cortas .VENTAJAS • Se adapta a todos los controladores neumáticos y eléctricos convencionales. • Alta resistencia al impacto y trabajo pesado. • Acabado en negro mate contramarcado. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | COPA DE IMPACTO CORTA 1IN 36MM Copas de impacto de 1in cortas .VENTAJAS • Se adapta a todos los controladores neumáticos y eléctricos convencionales. • Alta resistencia al impacto y trabajo pesado. • Acabado en negro mate contramarcado. | Ver ProductoAñadir al carrito |
Sé el primero en opinar sobre "COPA DE IMPACTO CORTA 1IN 24MM" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- COPA LARGA PARA BUJIA 16MM
COPA LARGA PARA BUJIA 16MM
$100,732Unidades disponibles
REF: 07155116
Añadir al carrito - Anillos de estanqueidad
ORING DE NITRILO 15 MMX2.5 MM
$432Unidades disponibles
REF: 0468-015-25
Añadir al carrito - aire comprimido
FITTING INSER 3/8 MANGU BRONC LATON
$22,946Unidades disponibles
REF: 0699-39
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
GRATA DE LIJA MINI GR120 60X20MM VASTG 1/4
$17,178Unidades disponibles
REF: 0672913035
Añadir al carrito - Cinta adhesivas
CINTA DE ENMASCARAR VERDE 12MMX50M
$9,558Unidades disponibles
REF: 0992050012
Añadir al carrito

COPA DE IMPACTO CORTA 1IN 24MM
$120,554
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.