- Norma: DIN 3129, DIN 3121 / ISO 1174.
- Acabado: Forjado de bronce y zinc
- Cuadrante de entrada: 3/4″, agujero para pasador de seguridad y ranura para O ring
- Unidad de salida: hexágono, métrica, milimétrica
- Tipo: corto
- El acero especial, forjado en la articulación, garantiza una alta resistencia a la rotura y al desgaste, lo que significa un incremento en la duración del dado.
- Seguridad al trabajar
- El bloque con pasador y anillo-0 evita la separación de la herramienta impulsora y garantiza como grado de seguridad al trabajar
- Inicio
- Categorías
Abrazaderas metálicas
Abrazaderas Nylon
Accesorios Auto y Cargo
Aerosoles
Anclaje Químico
Anclajes , Chazos y otros Fijadores
Cintas
DIN Parts (Tornillería)
EPI
Herramientas eléctricas
Herramientas manuales
Herramientas neumáticas
Otros productos
Otros químicos
Procesamiento de material
Promociones
- Tienda
- Empresa
- Contacto
- Pagos