Cargando...

Saltar enlaces
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
REF: 071415136
COPA DE IMPACTO LARGA 1IN 36MM

$152,990

Unidades disponibles

ProductoNombre y descripciónAcción
COPA DE IMPACTO LARGA 1IN 24MM
Copas de impacto de 1in largas diseñadas para trabajo pesado. VENTAJAS • Se adapta a todos los controladores neumáticos y eléctricos convencionales. • Alta resistencia al impacto y trabajo pesado. • Acabado en negro mate contramarcado.
Ver ProductoAñadir al carrito
COPA DE IMPACTO LARGA 1IN 30MM
Copas de impacto de 1in largas diseñadas para trabajo pesado. VENTAJAS • Se adapta a todos los controladores neumáticos y eléctricos convencionales. • Alta resistencia al impacto y trabajo pesado. • Acabado en negro mate contramarcado.
Ver ProductoAñadir al carrito
COPA DE IMPACTO LARGA 1IN 34 MM
Copas de impacto de 1in largas diseñadas para trabajo pesado. VENTAJAS • Se adapta a todos los controladores neumáticos y eléctricos convencionales. • Alta resistencia al impacto y trabajo pesado. • Acabado en negro mate contramarcado.
Ver ProductoAñadir al carrito
COPA DE IMPACTO LARGA 1IN 38 MM
Copas de impacto de 1in largas diseñadas para trabajo pesado. VENTAJAS • Se adapta a todos los controladores neumáticos y eléctricos convencionales. • Alta resistencia al impacto y trabajo pesado. • Acabado en negro mate contramarcado.
Ver ProductoAñadir al carrito
COPA DE IMPACTO LARGA 1IN 41 MM
Copas de impacto de 1in largas diseñadas para trabajo pesado VENTAJAS • Se adapta a todos los controladores neumáticos y eléctricos convencionales. • Alta resistencia al impacto y trabajo pesado. • Acabado en negro mate contramarcado.
Ver ProductoAñadir al carrito
COPA DE IMPACTO LARGA 1IN 27MM
Copas de impacto de 1in largas. VENTAJAS • Se adapta a todos los controladores neumáticos y eléctricos convencionales. • Alta resistencia al impacto y trabajo pesado. • Acabado en negro mate contramarcado.
Ver ProductoAñadir al carrito
COPA DE IMPACTO LARGA 1IN 32MM
Copas de impacto de 1in largas. VENTAJAS • Se adapta a todos los controladores neumáticos y eléctricos convencionales. • Alta resistencia al impacto y trabajo pesado. • Acabado en negro mate contramarcado.
Ver ProductoAñadir al carrito
COPA DE IMPACTO LARGA 1IN 33MM
Copas de impacto de 1in largas. VENTAJAS • Se adapta a todos los controladores neumáticos y eléctricos convencionales. • Alta resistencia al impacto y trabajo pesado. • Acabado en negro mate contramarcado.
Ver ProductoAñadir al carrito
KIT PISTOLA IMPACTO ONYX 1 2.800NM + COPA IMPACT LARGA 1
KIT PENSADO EN LA PRACTICIDAD DE TU LABOR, CONTIENE: PISTOLA DE IMPACT NEUMATICA ONYX 1 2.800 NM LARGA (1 UND) + 9 COPAS DE IMPACTO LARGAS DE DIFERENTES MEDIDAS, DESDE LA 24 MM HASTA LA 41 MM (1 UND DE CADA REF.)
Ver ProductoAñadir al carrito

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "COPA DE IMPACTO LARGA 1IN 36MM"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    COPA DE IMPACTO LARGA 1IN 36MM

    $152,990

    0
    Gastar $180,000 más para obtener envío CO gratis
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos

    PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

    Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

    Pagos QR Bancolombia

    MÉTODOS DE PAGO WURTH

    Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

    Cuenta corriente

    21500274353

    Cuenta corriente

    639000504

    Convenio

    1309

    Ahorros

    4-0850-3-01106-8

    Cuenta corriente

    23776940139

    Convenio

    31299