No hay productos en el carrito.
Copa larga escualizable con anillo magnético para extraer bujías.
- Mecánica automotriz.
- Concesionarios.
- Servitecas y lubritecas
- Fabricada en acero cromo vanadio
- Copa 12 puntas.
- Anillo magnético para sostener la bujia.
- Base escualizable para facilitar el acceso a la punta de la bujia.
- Cuadrante de 3/8”
- Longitud: 100 mm
- Acabado mate plateado.
principales_ventajas |
|
fb_product_item_id | 24942986865316467 |
REF: 07155116
COPA LARGA PARA BUJIA 16MM
$95,030
Unidades disponibles
Descripción
Copa larga escualizable con anillo magnético para extraer bujías.
Sé el primero en opinar sobre "COPA LARGA PARA BUJIA 16MM" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Equipos de medición
MEDIDOR PROFUNDIDAD DIGITAL RUEDAS
$101,829Unidades disponibles
REF: 0715076202
Añadir al carrito - BOTA DE SEGR CAFE DAMA
BOTA DE SEGUR CAFE DAMA T 40
$312,790Unidades disponibles
REF: 0899196400
Añadir al carrito - Abrazadera de manguera
ABRZ ACO ZN SIN FIN 25X40X9MM
$1,861Unidades disponibles
REF: 0539025040
Añadir al carrito - Abrazadera fijación y de tubos A2/EPD
ABRAZADERA ENCAUCHETADA 12X6X15
$1,699Unidades disponibles
REF: 05421215
Añadir al carrito - Abrazaderas con perno
ABRAZADERA DE TORQUE ALTO W1 92X97X20
$9,520Unidades disponibles
REF: 0537829297
Añadir al carrito - acero común
PERNO O PASA TBLR ACO FOSF 12MM L 60MM
$6,848Unidades disponibles
REF: 0475-12-60
Añadir al carrito - Alicates
ALICAT PUNTA ZEEGER EXT RECTO A 40-100MM
$424,830Unidades disponibles
REF: 0714-02-14
Añadir al carrito - Abrazadera de manguera
TENSOR P. CINTA ABRAZ D ACO A2-M.TORA2K
$6,629Unidades disponibles
REF: 0547-000-11
Añadir al carrito - escalonada
LLAVE DOBLE BOCA FIJA 6X7MM ECO
$7,309Unidades disponibles
REF: 0713304007
Añadir al carrito
COPA LARGA PARA BUJIA 16MM
$95,030
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.