Saltar enlaces

COPA SIERRA BIMETALICA HSSCO8 76MM (3″)

$129,376

Copa Sierra bimetálica M42 (HSS – Co 8%), adecuadas para el trabajo de corte rápido y limpio más exigente en diversos materiales

Despachos:

Una vez completada la compra, el plazo de entrega de su pedido será de 2 a 3 días hábiles.

SKU: 0632-900-076 Categoría:

Descripción

Copa Sierra bimetálica M42 (HSS – Co 8%), adecuadas para el trabajo de corte rápido y limpio más exigente en diversos materiales

  • ? Para efectuar agujeros de diámetros medios y grandes en: acero inox, acero al carbono, hierro fundido, aluminio, bronce, madera y plásticos.
  • Fabricadas en Acero Rápido con 8% de Cobalto en su composición (HSS Co – 8%).  Corte rápido y preciso, larga vida útil, incluso cuando se utiliza en acero inoxidable.
  • La geometría de los dientes proporciona una mayor durabilidad y un corte suave. 
  • Para realizar trabajos en taladro eléctrico, taladro a batería y taladro de árbol.
  •  Corte de materiales duros 
  • Corte de acero inoxidable (8% de cobalto). 
  • Corte rápido
  • Gran durabilidad
0
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos