Cargando...

Saltar enlaces

Copa Sierra bimetálica M42 (HSS - Co 8%), adecuadas para el trabajo de corte rápido y limpio más exigente en diversos materiales.

• Para efectuar agujeros de diámetros medios y grandes en: acero inox, acero al carbono, hierro fundido, aluminio, bronce, madera y plásticos.

•Fabricadas en Acero Rápido con 8% de Cobalto en su composición (HSS Co - 8%). • Corte rápido y preciso, larga vida útil, incluso cuando se utiliza en acero inoxidable. • La geometría de los dientes proporciona una mayor durabilidad y un corte suave. • Para realizar trabajos en taladro eléctrico, taladro a batería y taladro de árbol.

principales_ventajas

• Corte de materiales duros • Corte de acero inoxidable (8% de cobalto). • Corte rápido • Gran durabilidad

modo_de_uso

• Pre-perforar usando la presión de contacto ligera. Continuar perforando con una presión mínima e incluso uniforme; evitar oscilar durante la perforación, prestar atención a la tabla de velocidad. Permita que la sierra de orificio. No es adecuado para ch

recomendaciones

• Utilizar el soporte para copa sierra de acuerdo con el diámetro de la sierra utilizada. • Utilice siempre la velocidad de corte recomendada. La velocidad inadecuada puede reducir mucho la vida útil de la copa sierra. • Es fundamental el uso de fluido de

REF: 0632-900-022
COPA SIERRA BIMETLICA HSSCO8 22MM 7/8IN

$49,846

Unidades disponibles

ProductoNombre y descripciónAcción
COPA SIERRA BIMETLICA HSSCO8 19MM 3/4IN
Copa Sierra bimetálica M42 (HSS - Co 8%), adecuadas para el trabajo de corte rápido y limpio más exigente en diversos materiales.
Ver ProductoAñadir al carrito
COPA SIERRA BIMETLICA HSSCO8 25MM 1IN
Copa Sierra bimetálica M42 (HSS - Co 8%), adecuadas para el trabajo de corte rápido y limpio más exigente en diversos materiales.
Ver ProductoAñadir al carrito
COPA SIERRA BIMTL HSSCO8 32MM1 1/4
Copa Sierra bimetálica M42 (HSS - Co 8%), adecuadas para el trabajo de corte rápido y limpio más exigente en diversos materiales.
Ver ProductoAñadir al carrito
COPA SIER BIMETL HSSCO8 35MM 1 3/8IN
Copa Sierra bimetálica M42 (HSS - Co 8%), adecuadas para el trabajo de corte rápido y limpio más exigente en diversos materiales.
Ver ProductoAñadir al carrito
COPA SIER BIMETL HSSCO8 38MM 1 1/2IN
Copa Sierra bimetálica M42 (HSS - Co 8%), adecuadas para el trabajo de corte rápido y limpio más exigente en diversos materiales.
Ver ProductoAñadir al carrito
COPA SIERRA BIMETLICA HSSCO8 51MM 2IN
Copa Sierra bimetálica M42 (HSS - Co 8%), adecuadas para el trabajo de corte rápido y limpio más exigente en diversos materiales
Ver ProductoAñadir al carrito
COPA SIER BIMETL HSSCO8 54MM 2 1/8IN
Copa Sierra bimetálica M42 (HSS - Co 8%), adecuadas para el trabajo de corte rápido y limpio más exigente en diversos materiales.
Ver ProductoAñadir al carrito
COPA SIER BIMETL HSSCO8 64MM 2 1/2IN
DescripciónCopa Sierra bimetálica M42 (HSS - Co 8%), adecuadas para el trabajo de corte rápido y limpio más exigente en diversos materiales.
Ver ProductoAñadir al carrito
COPA SIERRA BIMETLICA HSSCO8 76MM 3IN
Copa Sierra bimetálica M42 (HSS - Co 8%), adecuadas para el trabajo de corte rápido y limpio más exigente en diversos materiales
Ver ProductoAñadir al carrito
COPA SIERRA BIMETLICA HSSCO8 14MM 9/16IN
Copa Sierra bimetálica M42 (HSS - Co 8%), adecuadas para el trabajo de corte rápido y limpio más exigente en diversos materiales.
Ver ProductoAñadir al carrito
COPA SIERRA BIMETLICA HSSCO8 30MM 1 3/16IN
Copa Sierra bimetálica M42 (HSS - Co 8%), adecuadas para el trabajo de corte rápido y limpio más exigente en diversos materiales.
Ver ProductoAñadir al carrito

Descripción

Copa Sierra bimetálica M42 (HSS – Co 8%), adecuadas para el trabajo de corte rápido y limpio más exigente en diversos materiales.

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "COPA SIERRA BIMETLICA HSSCO8 22MM 7/8IN"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    COPA SIERRA BIMETLICA HSSCO8 22MM 7/8IN

    $49,846

    0
    Gastar $180,000 más para obtener envío CO gratis
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos

    PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

    Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

    Pagos QR Bancolombia

    MÉTODOS DE PAGO WURTH

    Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

    Cuenta corriente

    21500274353

    Cuenta corriente

    639000504

    Convenio

    1309

    Ahorros

    4-0850-3-01106-8

    Cuenta corriente

    23776940139

    Convenio

    31299