Cargando...

Saltar enlaces

Corona HSS con rompe-virutas adecuada para perforación precisa, sin rebabas y con prolongada vida útil.

  • Estas coronas son apropiadas para la perforación de acero, hierro, aluminio, aleaciones metálicas leves, hierro fundido y plástico con espesor de 6 mm, pudiéndose utilizar también en superficies curvas.
  • Se pueden utilizar en taladro manual de banco.
  • Fabricadas en acero rápido.
  • Incluye eje, broca y resorte central para facilitar la remoción del material cortado
  • Dientes con punta afilada para facilitar el corte.
  • Los dientes de corte se pueden afilar
  • Excelente expulsión de la viruta.
  • Larga vida, los dientes permanecen afilados por más tiempo.
  • Broca central de fácil sustitución.

informacion_adicional

  • Acero dulce: Acero con bajo contenido de carbono (entre 0,15 y 0,30 %), susceptible a grandes deformaciones sin ruptura.
  • Utilizado en procesos de estampado y doblado.
  • Aleación leve: Es una aleación hecha con hierro, silicio y aluminio. Utilizada en la industria automotriz y construcción civil.

principales_ventajas

  • Fabricadas en acero rápido.
  • Incluye eje, broca y resorte central
  • Adecuadas para perforar perfiles redondeados.
  • Los dientes de corte se pueden afilar

restricciones_uso

  • No apta para perforación de acero inoxidable.
  • No utilizar en piedras naturales, hormigón o vidrio.

seguridad_manipulacion

  • Utilizar siempre equipos de protección individual tales como gafas de protección, guantes y máscaras.
  • Preste atención a las instrucciones de seguridad y procedimientos de higiene recomendados.
  • Se deben utilizar con fluido de corte.
REF: 0632-550-19
CORONA PERFOR HSS 19MM

$303,573

Unidades disponibles

ProductoNombre y descripciónAcción
CORONA PERFOR HSS 22MM
Corona HSS con rompe-virutas adecuada para perforación precisa, sin rebabas y con prolongada vida útil. VENTAJAS •Fabricadas en acero rápido. •Incluye eje, broca y resorte central •Adecuadas para perforar perfiles redondeados.
Ver ProductoAñadir al carrito
CORONA PERFOR HSS 3/4
Corona HSS con rompe-virutas adecuada para perforación precisa, sin rebabas y con prolongada vida útil. VENTAJAS •Fabricadas en acero rápido. •Incluye eje, broca y resorte central •Adecuadas para perforar perfiles redondeados.
Ver ProductoAñadir al carrito

Descripción

Corona HSS con rompe-virutas adecuada para perforación precisa, sin rebabas y con prolongada vida útil.

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "CORONA PERFOR HSS 19MM"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    CORONA PERFOR HSS 19MM

    $303,573

    0
    Gastar $180,000 más para obtener envío CO gratis
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos

    PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

    Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

    Pagos QR Bancolombia

    MÉTODOS DE PAGO WURTH

    Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

    Cuenta corriente

    21500274353

    Cuenta corriente

    639000504

    Convenio

    1309

    Ahorros

    4-0850-3-01106-8

    Cuenta corriente

    23776940139

    Convenio

    31299