Saltar enlaces

CORONA PERFORADORA HSS ROMPEVIRUTAS 22MM

$124,899

Corona HSS con rompe-virutas adecuada para perforación precisa, sin rebabas y con prolongada vida útil.

Despachos:

Una vez completada la compra, el plazo de entrega de su pedido será de 2 a 3 días hábiles.

SKU: 0632-550-22 Categorías: ,

Descripción

Corona HSS con rompe-virutas adecuada para perforación precisa, sin rebabas y con prolongada vida útil.

  • Estas coronas son apropiadas para la perforación de acero, hierro, aluminio, aleaciones metálicas leves, hierro fundido y plástico con espesor de 6 mm, pudiéndose utilizar también en superficies curvas.
  • Se pueden utilizar en taladro manual o de banco.
  • Fabricadas en acero rápido.
  • Incluye eje, broca y resorte central para facilitar la remoción del material cortado
  • Dientes con punta afilada para facilitar el corte. ?Los dientes de corte se pueden afilar
  • Excelente expulsión de la viruta.
  • Larga vida, los dientes permanecen afilados por más tiempo.
  • Broca central de fácil sustitución.

No apta para perforación de acero inoxidable.

  • Fabricadas en acero rápido.
  • Incluye eje, broca y resorte central
  • Adecuadas para perforar perfiles redondeados.
  • Los dientes de corte se pueden afilar
0
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos