No hay productos en el carrito.
Pasta de cobre adhesiva resistente a altas temperaturas y presiones, para lubricar, desmontar y proteger frente a la corrosión
No se pudo obtener el video del producto.
- Frenos: dorso de la zapata en frenos de disco (impide los chirridos), elementos de sujeción y piezas sueltas.
- Polos de la batería: protección de contactos, boquillas de pistolas de soldadura bajo gas protector (impide la formación de perlas).
- Juntas de estanqueidad: impide el agarrotamiento por calentamiento de juntas de estanqueidad de material sólido.
- Otros: uniones roscadas (tornillos del colector del tubo de escape, roscas de las bujías, etc.), cojinetes, centros de rotación, articulaciones, superficies deslizantes.
- Impide el agarrotamiento por combustión, el gripado, la soldadura en frío, el desgaste, la corrosión, la oxidación.
- Resistente a temperaturas de hasta 800°C.
- Resistente a lejías y ácidos.
- Extremadamente adhesivo
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0893-800
CU-800 GRASA DE COBRE SPRAY 300ML
$127,330
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | CREMA CU-800 100G Pasta de cobre adhesiva resistente a altas temperaturas presiones, para lubricar, des- montar y proteger frente a la corrosión | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Amoladoras y pulidoras
GRATA DE LIJA MINI GR60 60X20MM VASTG 1/4
$15,887REF: 0672913032
Añadir al carrito