WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • CUBA FIX PRO NEGRO CARTUCHO 280ML

CUBA FIX PRO NEGRO CARTUCHO 280ML

Ref: 0892-327-001

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

Para diversas aplicaciones de pegado de vidrios decorativos, acero inoxidable, cerámicas, etc., que cura al entrar en contacto con la humedad ambiente.

descarga ficha Ficha Técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

•Pegado y fijación de lavabos, bañeras y piletas en general, en granito, mármol, piedras naturales e industrializadas, metales, maderas, concreto, yeso, azulejos y cerámicas.
•Puede ser utilizado como adhesivo y sellador en terminaciones de pegado de superposición como escalones y pisos.

•Excelente adhesión en materiales utilizados en la construcción civil como madera, hormigón, yeso, placas de cemento, vidrio, acero inoxidable y cerámica.
•Gran resistencia a la intemperie.
•No contiene solventes.
•No tiene olor.
•No es corrosivo.
•Gran poder de adhesión.
•No escurre.

Base Poliuretano
Tipo de curado Humedad
Peso específico 1,15 ±0,03g/ cm3
Tiempo de formación de piel 60 -90 min
Tiempo de curado 2mm/24 h
Dureza shore A 40 ± 5
Elongación > 500%
Resistencia al desgarro 10 N/mm
Módulos 100% 0,4 MPa

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.