No hay productos en el carrito.
DENSIMETRO DE ANTICONGELANTE
- Herramienta auxiliar para detectar líquido de anticongelante en el sistema de enfriamiento, así como también para preparar la mezcla exacta de líquido anticongelante/refrigerante con agua.
- Material de alta resistencia.
- La herramienta detecta todo el etil glicol que contienen todos los anticongelantes refrigerantes.
- Claramente se indica el valor de congelación a todas las temperaturas de agua de enfriamiento.
modo_de_uso | La cámara de medición debe estar completamente llena con líquido y tiene que estar absolutamente libre de burbujas. Tocar la carcasa para eliminar las burbujas |
REF: 0853-600-1
DENSIMETRO DE ANTICONGELANTE
$375,571
Unidades disponibles
Descripción
DENSIMETRO DE ANTICONGELANTE
Sé el primero en opinar sobre "DENSIMETRO DE ANTICONGELANTE" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Anclajes
CHAZO W-MU MULTIUSOS 3/8 – 10 MM PEAD S/ANILLO- 50 PCS
$13,388Unidades disponibles
REF: 390301060
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 600
$3,035Unidades disponibles
REF: 8570109600
Añadir al carrito - CORONA PERFORADA
CORONA PERFOR HSS 22MM
$242,039Unidades disponibles
REF: 0632-550-22
Añadir al carrito - a batería
PISTOLA DE IMPACTO BTRY 1/2 550 NM
$4,001,618Unidades disponibles
REF: 5700550001
Añadir al carrito - Herramientas manuales
RASPADOR MULTI-PROPOSITO
$59,330Unidades disponibles
REF: 0714663201
Añadir al carrito - cabeza redonda grande
REMACHE POP NEGRO 4-6 1/8X1/2
$73Unidades disponibles
REF: 0938-18-12-N
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 220
$3,035Unidades disponibles
REF: 08570109220
Añadir al carrito - alambre de acero corrugado
GRATA COPA ONDU EN ACERO 3 ROSCA 5/8
$30,225Unidades disponibles
REF: 0714691203
Añadir al carrito
DENSIMETRO DE ANTICONGELANTE
$375,571
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.