Saltar enlaces

DESENGRASANTE UNIVERSAL FG 5L

$636,825

Desengrasante con alta eficacia en la eliminación de aceites minerales y animales, grasas orgánicas e inorgánicas, residuos orgánicos como sangre, colorantes y otros residuos, gracias a su formulación con tensoactivos de baja toxicidad. Tiene un registro NSF como riesgo A6, lo que lo clasifica como un producto ideal para la limpieza de áreas con riesgo de contaminación en áreas fisiológica y ecológicamente sensibles.

SKU: 0893117406 Categoría:

Descripción

Desengrasante con alta eficacia en la eliminación de aceites minerales y animales, grasas orgánicas e inorgánicas, residuos orgánicos como sangre, colorantes y otros residuos, gracias a su formulación con tensoactivos de baja toxicidad. Tiene un registro NSF como riesgo A6, lo que lo clasifica como un producto ideal para la limpieza de áreas con riesgo de contaminación en áreas fisiológica y ecológicamente sensibles.

  • Cortes en chapas metálicas, vigas de hierro, acero, tubos de canalización, conductos de aire, tubos, tubos macizos, cables de acero, marcos de inoxidable.
  • Todo tipo de trabajo en ornamentación, mantenimiento, producción y construcción de metales.
  • Abrasivo de óxido de aluminio y zirconio.
  • Compuesto con dos mallas de fibra de vidrio, para mayor seguridad y estabilidad del disco.
  • Excelente velocidad de corte, con baja producción de calor.
  • Óptima precisión de corte.
  • Formación mínima de rebabas.
  • Exento de hierro, cloro y azufre. Características para evitar la contaminación del acero inoxidable.
  • Todos los discos se fabrican bajo las más estrictas normas de calidad.
  • Cumple con la norma EN12413
  • Nunca utilice el disco para desbastar. Este procedimiento incorrecto puede cortar las mallas de seguridad del disco.
  • Nunca supere la velocidad máxima de trabajo marcada en la etiqueta del disco (80 m / s).
  • Nunca utilice un disco en mal estado (con grietas)
  • Nunca forzar el disco. No ejercer presión sobre el disco durante la operación de corte. El peso de máquina debe ser suficiente.
  • No aplique presión lateral sobre el disco.
  • No realice cortes curvos.
  • El diámetro del disco debe estar de acuerdo con el tamaño de la pieza a cortar. Regla: espesor de la pieza debe ser aproximadamente el 10% del diámetro del disco
  • Buena durabilidad.
  • Desperdicio mínimo de material.
  • Buen rendimiento de corte.
  • Corte en acero inoxidable, acero y metales no ferrosos.
  • Consumo de energía reducido.
  • Liberación de olores y humo reducida.
  • Libre de hierro, cloro y azufre: = 0,1%.