No hay productos en el carrito.
Removedor de óxido biodegradable elimina todo residuo de
óxido y herrumbre en las superficies oxidadas.
- Limpieza de piezas metálicas de manera previa a procesos de
pintura, revestimento, recubrimiento, galvanizado y ensamble - Se puede utilizar en sistemas de calentamiento (calderas)
como agente limpiador de tuberías donde se puedan encontrar
depósitos de óxido y leves incrustaciones como carbonatos de
calcio. Al remover el óxido de las paredes de los equipos y
tuberías se prolonga su ciclo de vida y se favorece su operación
dentro de los rangos de eficiencia óptimos - Remueve óxido en estructuras metálicas. Ejemplo: carrocerías,
implementos agrícolas, chasis, hornos, etc
- Duro con el óxido, suave con el metal? minimiza el ataque al
metal durante la limpieza - Acción decapante.
- Acción fosfatizante.
- Acción desengrasante.
- Optimización del tiempo de limpieza.
- Alto rendimiento: 250ml para 4 m².
- Forma una capa que evita la posterior formación de herrumbre.
- repara la superficie para ser pintada.
- Remoción química de óxido sin empleo de productos ácidos,
ni acción mecánica abrasiva, lo cual reduce sustancialmente
costos, tiempos, interrupciones al proceso y riesgos a personas y
medio ambiente. - No se necesitan procesos mecánicos o de abrasión.
- Biodegradable (DDQO = 56.18% Conforme a norma ISO
9408) y de PH neutro
principales_ventajas |
| ||||||||
modo_de_uso |
| ||||||||
seguridad_manipulacion |
| ||||||||
condiciones_almacenamiento |
| ||||||||
tabla_medidas |
|
REF: 0890130025
DESOXIDANTE BIODEGRADABLE 250ml
$52,297
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
DESOXIDANTE BIODEGRADABLE 5 LITROS Removedor de óxido biodegradable elimina todo residuo de óxido y herrumbre en las superficies oxidadas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DESOXIDANTE BIODEGRADABLE 1LITRO Removedor de óxido biodegradable elimina todo residuo de óxido y herrumbre en las superficies oxidadas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
KIT LIMPIEZA BMF | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LIMP MANOS + DOSIF | Ver ProductoAñadir al carrito |
Descripción
Removedor de óxido biodegradable elimina todo residuo de
óxido y herrumbre en las superficies oxidadas.
Sé el primero en opinar sobre "DESOXIDANTE BIODEGRADABLE 250ml" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Aditivos químicos
KIT MAQ. LIMP INY + 6 TIW + 6 ULTRACLEANER
$13,757,696Unidades disponibles
REF: 998KIT092470
Añadir al carrito - Broca helicoidal
BROC COBLT 5PERCNT HSCO 1/2IN Â
$91,511Unidades disponibles
REF: 0617-440-012
Añadir al carrito - Anclajes
TAMIZ DE PLA FIJACION 16X85MM WIT PE-500
$3,700Unidades disponibles
REF: 090344_164
Añadir al carrito - Accesorios automoción
TERNL ELECTR REDONDA 4-6mm² AMRLL
$303Unidades disponibles
REF: 0967400081
Añadir al carrito - Cortador de vidrio
CORTADOR DE VIDRIO PROFES 5-15MM
$47,430Unidades disponibles
REF: 071470_110
Añadir al carrito - Abrazadera fijación y de tubos A2/EPD
ABRAZADERA ENCAUCHETADA 14X6X15
$1,785Unidades disponibles
REF: 05421415
Añadir al carrito - Alicates
ALICATE SEEGER INT. CURVO FORM D 40-100
$314,329Unidades disponibles
REF: 0714-02-09
Añadir al carrito - Broca de percusión Plus
BROCA SDS PLUS 10X210 MM
$33,233Unidades disponibles
REF: 0648-771-021
Añadir al carrito - Broca helicoidal
BROC COBLT 5PERCNT HSCO 5/64IN
$5,196Unidades disponibles
REF: 0617-440-564
Añadir al carrito - Alicates y destornillador VDE
KIT HERRAMIENTA AISLADA 1/4 +1/2
$3,297,083Unidades disponibles
REF: 997KIT062421
Añadir al carrito
DESOXIDANTE BIODEGRADABLE 250ml
$52,297
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.