No hay productos en el carrito.
Destornillador tipo copa hexagonal para trabajos de apretar o aflojar tornillos o tuercas.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Mango fabricado en termoplastico (TPR) y polipropileno (PP).
- Vástago fabricado en Cromo-Vanadio.
- Acabado niquelado y cromado.
- Punta magnética con tratamiento térmico para mayor durabilidad.
- Punta en copa hexagonal.
restricciones_uso | <ul> <li>Nunca utilizar para trabajos eléctricos.</li> <li>No utilizar con herramientas para aumentar torque.</li> <li>No golpear los destornilladores con martillos.</li> <li>Siempre usar la medida adecuado para cada tornillo.</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Mango ergonómico y de fácil agarre.</li> <li>Punta magnética.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0715380048
DESTORNILLADOR COPA HEX 12 X 125 MM
$42,329 El precio original era: $42,329.$13,899El precio actual es: $13,899.
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
DESTORNILLADOR COPA HEX 6 X 125 MM Destornillador tipo copa hexagonal para trabajos de apretar o aflojar tornillos o tuercas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DESTORNILLADOR COPA HEX 7 X 125 MM Destornillador tipo copa hexagonal para trabajos de apretar o aflojar tornillos o tuercas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DESTORNILLADOR COPA HEX 8 X 125 MM Destornillador tipo copa hexagonal para trabajos de apretar o aflojar tornillos o tuercas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DESTORNILLADOR COPA HEX 10 X 125 MM Destornillador tipo copa hexagonal para trabajos de apretar o aflojar tornillos o tuercas. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
-
Adhesivo estructural
ADH SELLADOR PU40 BLANCO CARTUCHO DE 280ML
$61,029REF: 0892-100-411
Añadir al carrito -
Cinta adhesiva de doble cara VHB 008
CINTA DOBLE FAZ TRANSP 12MMX20M
$45,728El precio original era: $45,728.$23,900El precio actual es: $23,900.REF: 0894909120
Añadir al carrito -
-
Calzado de seguridad de corte bajo
ZAPATO SEGUR BEIGE S1 T 43
$373,579El precio original era: $373,579.$164,899El precio actual es: $164,899.REF: 1899401430
Añadir al carrito -
-
-
cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 12X25 GRAD 5
$2,835REF: 0057-12-25
Añadir al carrito -