No hay productos en el carrito.
Destornillador tipo copa hexagonal para trabajos de apretar o aflojar tornillos o tuercas.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Mango fabricado en termoplastico (TPR) y polipropileno (PP).
- Vástago fabricado en Cromo-Vanadio.
- Acabado niquelado y cromado.
- Punta magnética con tratamiento térmico para mayor durabilidad.
- Punta en copa hexagonal.
restricciones_uso | <ul> <li>Nunca utilizar para trabajos eléctricos.</li> <li>No utilizar con herramientas para aumentar torque.</li> <li>No golpear los destornilladores con martillos.</li> <li>Siempre usar la medida adecuado para cada tornillo.</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Mango ergonómico y de fácil agarre.</li> <li>Punta magnética.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0715380044
DESTORNILLADOR COPA HEX 8 X 125 MM
$37,229
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
DESTORNILLADOR COPA HEX 6 X 125 MM Destornillador tipo copa hexagonal para trabajos de apretar o aflojar tornillos o tuercas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DESTORNILLADOR COPA HEX 7 X 125 MM Destornillador tipo copa hexagonal para trabajos de apretar o aflojar tornillos o tuercas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DESTORNILLADOR COPA HEX 10 X 125 MM Destornillador tipo copa hexagonal para trabajos de apretar o aflojar tornillos o tuercas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DESTORNILLADOR COPA HEX 12 X 125 MM Destornillador tipo copa hexagonal para trabajos de apretar o aflojar tornillos o tuercas. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
-
Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 100
$3,035REF: 8570109100
Añadir al carrito -
-
cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 8X25 GRAD 5
$1,109REF: 0057-8-25
Añadir al carrito -
-
desechable
GUANTE DE NITRILO NARANJA TALLA M CAJAX50PCS
$157,312El precio original era: $157,312.$69,899El precio actual es: $69,899.REF: 0899470121
Añadir al carrito -
-