Para aplicaciones de par alto en espacios reducidos
- Mango: de 2 componentes
- Paleta: sujetador corto magnetizado, Color cromo-plateado
- Tipo: DIN 3126-D 6.3.
- Rueda de ajuste de 3 posiciones: Permite cambiar de dirección con facilidad mientras se trabaja; ajustable con una sola mano
- 45 dientes, par máximo de hasta 40 Nm
- Sistema de conector variable para todas las puntas hexagonales con soporte de 6,35 mm (1/4 pulg.)