No hay productos en el carrito.
Destornillador de pala o plano para trabajos de apretar o aflojar tornillos.
No se pudo obtener el video del producto.
Para aflojar y ajustar piezas
- Mango fabricado en termoplastico (TPR) y polipropileno (PP).
- Vástago fabricado en Cromo-Vanadio.
- cabado niquelado y cromado.
- Punta magnética con tratamiento térmico para mayor durabilidad.
- Punta plana o pala convencional.
restricciones_uso | <ul> <li>Nunca utilizar para trabajos eléctricos.</li> <li>No utilizar con herramientas para aumentar torque.</li> <li>No golpear los destornilladores con martillos.</li> <li>Siempre usar la medida adecuado para cada tornillo.</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Mango ergonómico y de fácil agarre.</li> <li>Punta magnética.</li> <li>Tratamiento térmico.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0715380005
DESTORNILLADOR PALA 5,5 X 100MM
$7,898
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
DESTORNILLADOR PLANO 5.5X150MM • Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Mango bimaterial. • Punta magnética. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Grapa de chapa
TUERCA RAP M6x16x25 PLACA ACCORD/CITY/CIVIC/CRV/FIT/HRV
$6,970REF: 0500900574
Añadir al carrito - Productos de limpieza y mantenimiento
PULIMENTO PASO 2 1KG
$195,499El precio original era: $195,499.$99,899El precio actual es: $99,899.REF: 3890-200-205
Añadir al carrito