WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • DESTORNILLADOR PALA GOLPE 1.6X9MM L264mm ZEBRA

DESTORNILLADOR PALA GOLPE 1.6X9MM L264mm ZEBRA

Ref: 0613-321-09

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

descarga ficha Ficha Técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

  • Destornillador de semi-impacto plano.
  • Eje: hexagonal con tuerca de 0,8 x 4,5 mm.
  • Gran tapa de impacto.
  • Punta: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point.
Ref: 0613-321-07 DESTORNILLADOR ZEBRA PLACA GOLPE PLANO (PALA) ANCHO DEL FILO 7MM L231mm 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
DESTORNILLADOR ZEBRA PLACA GOLPE PLANO (PALA) ANCHO DEL FILO 7MM L231mm

DESTORNILLADOR ZEBRA PLACA GOLPE PLANO (PALA) ANCHO DEL FILO 7MM L231mm

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0613-421-055 DESTORNILLADOR ZEBRA ANTIDESLIZANTE. PLANO (PALA) ANCHO DE FILO 5.5 MM L196MM 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
DESTORNILLADOR ZEBRA ANTIDESLIZANTE. PLANO (PALA) ANCHO DE FILO 5.5 MM L196MM

DESTORNILLADOR ZEBRA ANTIDESLIZANTE. PLANO (PALA) ANCHO DE FILO 5.5 MM L196MM

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.