Saltar enlaces

Destornillador torx (TX) para trabajos de apretar o aflojar tornillos con cuadrante interno.

  • Uso universal
  • Trabajos de mantenimiento e instalaciones
  • Mango fabricado en termoplastico (TPR) y polipropileno (PP).
  • Vástago fabricado en Cromo-Vanadio.
  • Acabado niquelado y cromado.
  • Punta magnética con tratamiento térmico para mayor durabilidad.
  • Punta Torx macho convencional.

restricciones_uso

  • Nunca utilizar para trabajos eléctricos.
  • No utilizar con herramientas para aumentar torque.
  • No golpear los destornilladores con martillos.
  • Siempre usar la medida adecuado para cada tornillo.

principales_ventajas

  • Mango ergonómico y de fácil agarre.
  • Punta magnética.
  • Tratamiento térmico.

tabla_medidas

REF: 0613256008
DESTORNILLADOR TORX 25 X 100MM

$16,999

ProductoNombre y descripciónAcción
DESTORNILLADOR TORX 10 X 75MM

Destornillador torx (TX) para trabajos de apretar o aflojar tornillos con cuadrante interno.

Ver ProductoAñadir al carrito
DESTORNILLADOR TORX 15 X 75MM

Destornillador torx (TX) para trabajos de apretar o aflojar tornillos con cuadrante interno.

Ver ProductoAñadir al carrito
DESTORNILLADOR TORX 20 X 75MM

Destornillador torx (TX) para trabajos de apretar o aflojar tornillos con cuadrante interno.

Ver ProductoAñadir al carrito
DESTORNILLADOR TORX 27 X 100MM

Destornillador torx (TX) para trabajos de apretar o aflojar tornillos con cuadrante interno.

Ver ProductoAñadir al carrito
DESTORNILLADOR TORX 30 X 100MM

Destornillador torx (TX) para trabajos de apretar o aflojar tornillos con cuadrante interno.

Ver ProductoAñadir al carrito
DESTORNILLADOR TORX 40 X 150MM

Destornillador torx (TX) para trabajos de apretar o aflojar tornillos con cuadrante interno.

Ver ProductoAñadir al carrito
0
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos

PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

Pagos QR Bancolombia

MÉTODOS DE PAGO WURTH

Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

Cuenta corriente

21500274353

Cuenta corriente

639000504

Convenio

1309

Cuenta corriente

23776940139

Convenio

31299

Ahorros

 4-0850-3-01106-8