Cargando...

Saltar enlaces

Destornillador torx (TX) para trabajos de apretar o aflojar tornillos con cuadrante interno.

  • Mango fabricado en termoplastico (TPR) y polipropileno (PP).
  • Vástago fabricado en Cromo-Vanadio.
  • Acabado niquelado y cromado.
  • Punta magnética con tratamiento térmico para mayor durabilidad.
  • Punta Torx macho convencional.

restricciones_uso

  • Nunca utilizar para trabajos eléctricos.
  • No utilizar con herramientas para aumentar torque.
  • No golpear los destornilladores con martillos.
  • Siempre usar la medida adecuado para cada tornillo.

principales_ventajas

  • Mango ergonómico y de fácil agarre.
  • Punta magnética.
  • Tratamiento térmico.
REF: 0613256010
DESTORNILLADOR TORX 30 X 100MM

$19,822

Unidades disponibles

ProductoNombre y descripciónAcción
DESTORNILLADOR TORX 10 X 75MM
Destornillador torx (TX) para trabajos de apretar o aflojar tornillos con cuadrante interno. VENTAJAS •Mango ergonómico y de fácil agarre. •Punta magnética. •Tratamiento térmico.
Ver ProductoAñadir al carrito
DESTORNILLADOR TORX 15 X 75MM
Destornillador torx (TX) para trabajos de apretar o aflojar tornillos con cuadrante interno.
Ver ProductoAñadir al carrito
DESTORNILLADOR TORX 20 X 75MM
Destornillador torx (TX) para trabajos de apretar o aflojar tornillos con cuadrante interno.
Ver ProductoAñadir al carrito
DESTORNILLADOR TORX 25 X 100MM
Destornillador torx (TX) para trabajos de apretar o aflojar tornillos con cuadrante interno.
Ver ProductoAñadir al carrito
DESTORNILLADOR TORX 27 X 100MM
Destornillador torx (TX) para trabajos de apretar o aflojar tornillos con cuadrante interno. VENTAJAS •Mango ergonómico y de fácil agarre. •Punta magnética. •Tratamiento térmico.
Ver ProductoAñadir al carrito
DESTORNILLADOR TORX 40 X 150MM
Destornillador torx (TX) para trabajos de apretar o aflojar tornillos con cuadrante interno. VENTAJAS •Mango ergonómico y de fácil agarre. •Punta magnética. •Tratamiento térmico.
Ver ProductoAñadir al carrito

Descripción

Destornillador torx (TX) para trabajos de apretar o aflojar tornillos con cuadrante interno.

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "DESTORNILLADOR TORX 30 X 100MM"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    DESTORNILLADOR TORX 30 X 100MM

    $19,822

    0
    Gastar $180,000 más para obtener envío CO gratis
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos

    PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

    Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

    Pagos QR Bancolombia

    MÉTODOS DE PAGO WURTH

    Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

    Cuenta corriente

    21500274353

    Cuenta corriente

    639000504

    Convenio

    1309

    Ahorros

    4-0850-3-01106-8

    Cuenta corriente

    23776940139

    Convenio

    31299