No hay productos en el carrito.
Destornillador torx (TX) para trabajos de apretar o aflojar tornillos con cuadrante interno.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Mango fabricado en termoplastico (TPR) y polipropileno (PP).
- Vástago fabricado en Cromo-Vanadio.
- Acabado niquelado y cromado.
- Punta magnética con tratamiento térmico para mayor durabilidad.
- Punta Torx macho convencional.
restricciones_uso | <ul> <li>Nunca utilizar para trabajos eléctricos.</li> <li>No utilizar con herramientas para aumentar torque.</li> <li>No golpear los destornilladores con martillos.</li> <li>Siempre usar la medida adecuado para cada tornillo.</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Mango ergonómico y de fácil agarre.</li> <li>Punta magnética.</li> <li>Tratamiento térmico.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0613256011
DESTORNILLADOR TORX 40 X 150MM
$22,099
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | DESTORNILLADOR TORX 10 X 75MM Destornillador torx (TX) para trabajos de apretar o aflojar tornillos con cuadrante interno. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | DESTORNILLADOR TORX 27 X 100MM Destornillador torx (TX) para trabajos de apretar o aflojar tornillos con cuadrante interno. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Hoja de sierra circular
DISC SIERRA P. MAD 12IN 300MM 80 DIENTES
$270,119REF: 0610012080
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
GRATA DE LIJA MINI GR80 30X20MM VASTG 1/4
$8,033REF: 0672913009
Añadir al carrito - cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 8X40 GRAD 5
$1,476REF: 0057-8-40
Añadir al carrito - Acero cincado con arandela
TORN AUTOROSC CAB HEX DE ACO ZINC CONen
$2,003REF: 0129-086-320
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
GRATA DE LIJA MINI GR80 60X20MM VASTG 1/4
$15,887REF: 0672913033
Añadir al carrito