No hay productos en el carrito.
Detecta las fugas en circuitos de aire comprimido y gas.Ensayado por la DVGW, Nº de registro G79e 021.
No se pudo obtener el video del producto.
Apto para sistemas de frenos de aire comprimido a presión, neumáticos, mangueras, válvulas, tuberías, racores, recipientes de aire comprimido, sistemas de compresión, etc.
- Búsqueda rápida y sin esfuerzo de fugas en tuberías presurizadas con plenas garantías.
- Para su aplicación, basta con rociar sobre el lugar sospechoso, a los pocos segundos, aparecerá una espuma blanca en el punto de fuga.
- Aplicable en sistemas de freno con aire comprimido, neumáticos, mangueras, válvulas, tuberías, grifería, recipientes de aire comprimido, compresores, etc...
- Producto no inflamable, por lo que también es utilizable para el control de instalaciones, recipientes y conductos que contienen gases inflamables.
principales_ventajas | <ul style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1.2rem; font-family: wuerthbook, futura, -apple-system, system-ui, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif; font-size: 17px; background-color: #ffffff;"> <li style="box-sizing: border-box;">Detección infalible y sin esfuerzo de áreas de fugas a presión, por lo que permite ahorrar tiempo</li> <li style="box-sizing: border-box;">No inflamable, por lo que también se puede usar en sistemas, recipientes y tubos con gases inflamables</li> <li style="box-sizing: border-box;">Temperatura de procesamiento: De +5 °C a +50 °C</li> <li style="box-sizing: border-box;">Se congela a 0 °C</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0890-20-F
DETECTOR DE FUGAS EN AEROSOL 400 ml
$94,349
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Hoja de sierra circular
DISC DE SIERRA P. ALU 10IN 250MM 80 DIENTES
$408,641REF: 0610030100
Añadir al carrito - Equipos de protección personal
GAFAS D SEGUR-NZS1337-PC-PREMIUM-TRANSPS
$57,535REF: 0899-103-110
Añadir al carrito - Fresa de metal duro con dientes MX
FRESA MET CONICA REDOND D10XL20XLTX65
$140,537REF: 0616009031
Añadir al carrito